Wiser - détecteur de mouvement et de luminosité

Main media

Caractéristiques principales

  • Portée maxi de détection à H=2,5 2 m
  • Modèle type détecteur de mouvement
  • Type de pose saillie

Wiser - détecteur de mouvement et de luminosité - zigbee 3.0 - sans fils à pile - permet d'être notifié d'un mouvement ou d'un niveau de luminosité sur l'application Wiser Home. Permet de réaliser des automatisations/actions en conséquence

 
 

Détails du produit

Ce détecteur de mouvement et de luminosité vous permet de piloter automatiquement les fonctions Wiser associées. Cela peut être l'éclairage (si détection de mouvement) ou encore la gestion des volets roulants (en fonction du niveau de luminosité) et bien plus encore… Ce détecteur est à installer en intérieur exclusivement et n'est pas destiné à un usage extérieur. L'installation est facile grâce à l'application Wiser Home qui vous guide pas à pas. Aucun câblage ne sera à réaliser. CCT595012 se compose d'un détecteur de luminosité et d'une ple de durée de vie de 5 ans. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. L'installation est facile grâce à l'application Wiser Home qui vous guide pas à pas. Aucun câblage ne sera à réaliser.Les performances de ce produit CCT595012 répondent aux normes internationales, nationales et homologations telles que CE, Zigbee 3.0, IEC 60669-2-5, EN 60669-2-5. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Ce détecteur fait parti d'une solution complète et vous pouvez donc la faire évoluer comme vous le souhaitez. Vous pouvez y ajouter la gestion de nouveaux radiateurs, la gestion de volets roulants, la gestion de l'éclairage, la gestion de prises ou encore l'ajout de capteurs pour automatiser votre logement.
Ce détecteur fait partie de la solution connectée Wiser. Wiser est la solution de gestion d'énergie du logement. Elle permet de maximiser les économies d'énergie grâce à un pilotage intelligent, sans compromis sur votre confort.

Wiser

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de mouvement pour systèmes de bus

adapté à un montage au plafond

Oui

avec capteur acoustique

Non

avec détection du champ arrière

Non

certifié DALI-1

Non

radio bidirectionnelle

Oui

système de bus KNX-radio

Non

hauteur de montage optimale

2.5 m

retard à la coupure par auto-apprentissage

Non

finition de la surface

brillant

luminosité de déclenchement ajustable

Oui

alimentation électrique du bus

Non

angle de détection horizontal

90...110 °

angle de détection vertical

90...110 °

spécial animaux

Non

transparent

Non

avec câble de raccordement

Non

système de bus LON

Non

autres systèmes de bus

Zigbee

numéro RAL (équivalent)

9003

commande auxiliaire possible

Non

champ de détection de diamètre au sol

4 m

commutateur de sélection

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Non

système de bus KNX

Non

Matériau

plastique

couplage au bus inclus

Non

système de bus Powernet

Non

système de bus radio

Oui

Nbre de canaux

1

protection au ras du mur

Oui

Traitement de surface

non traité

largeur de portée max.

2 m

Portée maxi de détection à H=2,5

2 m

qualité du matériau

thermoplastique

fonction d'éclairage de la cage d'escalier

Non

montage mural

Oui

Diamètre raccord

70.8 mm

Modèle type

détecteur de mouvement

Largeur

26.6 mm

Couleur

blanc

Type de pose

saillie

Info produit

Gamme

Wiser

Multiple de vente

1

Code Douane

85365019

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.