Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Wiser - kit thermostat connecté pour radiateurs électriques - Permet de piloter 2 radiateurs électriques en direct ou par fil pilote - Génération 2
Ce kit de démarrage permet de piloter et programmer 2 radiateurs électriques. Ils sont donc pilotable avec l'application Wiser. Cela vous permettra facilement de réaliser des économies d'énergie. CCTFR6905G2 se compose d'un thermostat, de deux controlleurs de radiateur électrique ON/OFF ou fil pilote et d'une passerelle Wiser de seconde génération. L'installation est facile grâce à l'application Wiser Home qui vous guide pas à pas.CCTFR6905G2 se compose d'un thermostat, de deux controlleurs de radiateur électrique ON/OFF ou fil pilote et d'une passerelle Wiser de seconde génération.L'installation est facile grâce à l'application Wiser Home qui vous guide pas à pas.Ce kit de démarrage fait parti d'une solution complète et vous pouvez donc la faire évoluer comme vous le souhaitez. Vous pouvez y ajouter la gestion de nouveaux radiateurs, la gestion de volets roulants, la gestion de l'éclairage, la gestion de prises ou encore l'ajout de capteurs pour automatiser votre logement.
Wiser est la solution de gestion d'énergie du logement. Elle permet de maximiser les économies d'énergie grâce à un pilotage intelligent, sans compromis sur votre confort.
Wiser
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
adapté aux climatiseurs
différence ajustable
capteur externe
valeur différentielle
charge de contact max.
optimisation
température affichée
dérogation
exécution horloge
nombre de sorties chauffage
avec raccord d’eau
réglage dépendant de la météo
caractéristique de réglage
avec récepteur
tension max. contacts
modulation du type de régulation
type de régulation on/off
ventilation
Compatible IFTTT
Avec détecteur de présence
convient pour commande de chauffage urbain
convient pour commande de chauffage au sol
consommation d'énergie en courant de veille (solstandby)
type de capteur
protocole de communication
Classe de protection (IP)
Auto-apprentissage
Commande à distance possible
commande
Plage de mesure
Finition des contacts
type d'alimentation électrique
avec rétraction thermique
Avec affichage
Raccordement
Numéro RAL
Couleur