Wiser - détecteur de fumée - batterie 10 ans

Main media

Caractéristiques principales

  • principe de fonctionnement autre
  • Type de pose montage en saillie

Wiser - détecteur de fumée - batterie 10 ans - zigbee 3.0 - permet d'être notifié en cas de détection de fumée ou de forte chaleur sur l'application Wiser Home et permet de réaliser des automatisations/actions en conséquence

 
 

Détails du produit

Ce détecteur de fumée connecté vous permet d'être alerté en cas de départ de feu ou de fumée dans le logement. Il vous permet également d'être alerté à distance en recevant une notification sur l'application Wiser Home de votre smartphone. Il détecte également les fortes chaleur afin de prévenir d'une température très élevé. CCT599002 se compose d'un détecteur de fumée sur batterie 10 ans. L'installation est facile grâce à l'application Wiser Home qui vous guide pas à pas. Aucun câblage ne sera à réaliser. CCT599002 se compose d'un détecteur de fumée sur batterie 10 ans. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. L'installation est facile grâce à l'application Wiser Home qui vous guide pas à pas. Aucun câblage ne sera à réaliser.Les performances de ce produit CCT599002 répondent aux normes internationales, nationales et homologations telles que IP20, AS 3786. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Ce détecteur fait parti d'une solution complète et vous pouvez donc la faire évoluer comme vous le souhaitez. Vous pouvez y ajouter la gestion de nouveaux radiateurs, la gestion de volets roulants, la gestion de l'éclairage, la gestion de prises ou encore l'ajout de capteurs pour automatiser votre logement.
Ce détecteur fait partie de la solution connectée Wiser. Wiser est la solution de gestion d'énergie du logement. Elle permet de maximiser les économies d'énergie grâce à un pilotage intelligent, sans compromis sur votre confort.

Wiser

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de fumée

homologation VdS

Non

convient pour montage dans conduit d’aération

Non

température de réaction

45 °C

socle séparé nécessaire

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible IFTTT

Non

avec label Q

Non

avec éclairage d'orientation

Non

interconnectable par radio (en option)

Oui

type de bouton de test/pause

touche de contrôle

nombre max. interconnectable

40

batterie fournie

lithium

avec batterie de secours

Oui

avec affichage de la tension

Non

alimentation électrique principale

pile/batterie

tension de fonctionnement CC

3...3 V

connexion par câble

Non

connexion par radio (en standard)

Non

tension d'alimentation DC

3...3 V

détecteur de fumée

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

autonome

Oui

type de tension de fonctionnement

DC

message optique

Oui

message acoustique

Oui

version anti-déflagration

Non

principe de fonctionnement

autre

numéro RAL (équivalent)

9003

Type de tension d'alimentation

DC

Hauteur/Profondeur

33.5 mm

Longueur

89 mm

entrée de câble

inférieur et latéral

auto-adhésif

Non

Largeur

89 mm

Couleur

blanc

Type de pose

montage en saillie

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85311030

Gamme

Wiser

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.