Wiser Odace - Prise 2P+T connectée - 16A - zigbee - Blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type autre
  • Couleur blanc

Wiser Odace - Prise 2P+T conectée - 16A - bornes automatiques - zigbee 3.0 - Blanc - permet de piloter et programmer la charge utilisée avec la prise et de suivre les consommations

 
 

Détails du produit

Cette prise 16A connectée Wiser, vous permet de piloter et programmer les appareils raccordés. Elle vous permet également de surveiller les consommations des appareils. Avec sa couleur blanche, elle s'adaptera à toutes vos installations ! S520559 se compose du mécanisme de prise connectée et d'un enjoliveur de prise blanc mat RAL9010. Il sera à associer avec un boitier pour une installation saillie ou un cadre pour une installation encastrée, de même couleur de préférence. Pour une installation soignée une plaque de finition sera également à rajouter. S520559 se compose du mécanisme de prise connectée et d'un enjoliveur de prise blanc. Il sera à associer avec un boitier pour une installation saillie ou un cadre pour une installation encastrée, de même couleur de préférence. Pour une installation soignée une plaque de finition sera également à rajouter. Elle vient se positionner en lieu et place d'une prise de courant. L'installation est facilitée grâce aux connexions automatiques. Des griffes de fixation sont fournies au besoin.Les performances de ce produit S520559 répondent aux normes internationales, nationales et homologations telles que CE, IP20, IK01, 2006/66/CE|directive batterie, 2004/108/CE|compatibilité électromagnétique. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Pour une installation soignée et personnalisée, une plaque de finition peut être ajoutée de la gamme Odace.
Cette fonction fait partie de la solution connectée Wiser. Wiser est la solution de gestion d'énergie du logement. Elle permet de maximiser les économies d'énergie grâce à un pilotage intelligent, sans compromis sur votre confort.

Wiser

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85366990

Gamme

Wiser

Prise de courant

pour « conditions difficiles » (selon VDE)

Non

traitement antibactérien

Non

nombre de repiquage

1

type de contact de protection

rond

avec haut-parleur bluetooth intégré

Non

couleur de l'opérateur de commutation

incolore

finition métallique

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

avec répéteur de signal Wi-Fi

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

40 mm

nombre de pôles coupés (ronds)

2

compatible IFTTT

Non

avec éclairage d'orientation

Non

avec éclairage fonctionnel

Oui

nombre de prises commutables

1

profondeur d'appareil

43.35 mm

hauteur d'appareil

71 mm

largeur d'appareil

71 mm

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

repiquage possible

Oui

avec microfusible

Non

finition de la surface

brillant

transparent

Non

pôle neutre sectionné simultanément

Non

IK

IK02

numéro RAL (équivalent)

9003

impression/marquage

sans

conforme selon UK Building Regulations (partie M)

Non

type de fixation

fixation avec vis

Matériau

plastique

encastrement isolé

Oui

protection différentielle

Non

protection contre les surtensions

Non

prise inclinée ou inclinable

Non

qualité du matériau

thermoplastique

mécanisme d'éjection

Non

Zone de texte/surface d'inscription

Non

avec dispositif on/off

Oui

fréquence

50...60 Hz

avec eclips / protection enfant

Oui

nombre de phases

1

avec voyant indicateur

Oui

Traitement de surface

non traité

type de connexion

borne automatique

avec volet de protection

Non

verrouillable

Non

sans halogène

Oui

Modèle type

autre

Couleur

blanc

Type de pose

encastré

tension nominale

230 V

Intensité

16 A

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.