Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Onduleur industriel Easy UPS a montage sur rail DIN 480 W entrée 24VCC sortie 24VCC 20 A avec en option jusqu'à 4 batteries XB005XPDR, garanti une alimentation sans coupure. Entrée/Sortie sur bornier et contacts secs de report d'information
Équipé d'une technologie performante, cet onduleur est conçu pour fournir une alimentation stable et ininterrompue aux équipements critiques industriels. Il peut servir d'alimentation de secours en cas de défaillance électrique.Il est recommandé de placer l'appareil en armoire électrique et de le fixer à l'aide du rail DIN adapté, dans un endroit bien ventilé, loin des éventuelles sources de chaleur. L'appareil est livré avec son cordon d'alimenttation, le kit de montage rail DIN et son manuel d'installation pour garantir une mise en route et une configuration optimales.Sa technologie avancée garantit un rendement élevé et une protection maximale.L'onduleur répond aux certifications CE TÜV ainsi qu'aux normes RoHS et CEI UL 60950-1, CEI 62368-1, CSA-C22.2 No 62368-1-14, CEI 61010-1.
Easy ups
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Degré de protection (NEMA)
SIL conformément à IEC 61508
courant de sortie max. 3
courant de sortie max. 2
courant de sortie max. 1
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
protégé contre les courts-circuits
tension d'alimentation assignée DC
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
tension de sortie ajustable
3ème sortie secondaire pour tension DC
3ème sortie secondaire pour tension AC
2ème sortie secondaire pour tension DC
2ème sortie secondaire pour tension AC
1ère sortie secondaire pour tension DC
1ère sortie secondaire pour tension AC
montage direct possible
Classe de protection (IP)
stabilisé
montage possible sur barres profilées
Finition du raccordement électrique
tension de sortie réglée
Puissance dissipée
Type de tension d'alimentation
Adapté aux fonctions de sécurité
Adapté à un montage sur rail
consommation d'énergie
hauteur d'encastrement
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme