Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Hublot OSMO LED Blanc diffuseur opalescent polycarbonate D=268mm IK10/20 j IP65 1100lm 4000K sans détection
OSMO T1 est un hublot spécialement conçu pour accompagner la rénovation énergétique des bâtiments, en intérieur comme en extérieur.
Il se distingue par son esthétique simple et son design épuré.
Fabriqué en France et certifié Origine France Garantie, ce hublot est écoconçu et fabriqué à partir de matières recyclées.
Certifié PEP ecopassport®, il est éco-conçu selon une méthodologie d'analyse du cycle de vie produit (ACV) afin de limiter son impact environnemental.
100 % réparable, chaque pièce peut être démontée et réparée, garantissant une longue durée de vie.
Son installation est rapide grâce à un accès facilité aux points de fixation, un raccordement simplifié et une fermeture du diffuseur par quart de tour ou par vis antivandale.
Osmo
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Adapté à un montage au plafond
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
Efficacité de luminaire
Variation DALI-2
Variation avec bouton-poussoir
Variation DALI
Variation 1-10V
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Puissance du système
Température de couleur
Adapté à un montage en saillie
Adapté à un montage encastré
Nombre de lampes/modules
Source Incluse
Tension nominale
IK
Matériau de la verrine
Montage en ligne continue possible
Indice de protection (IP), face avant
Type
Hauteur/Profondeur
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire
Montage mural
IRC
Appareil
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Gradable (O/N)
Couleur du boîtier
Culot
Diamètre
Classe électrique