Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Récepteur radio fil pilote pilotable en consigne pour radiateur fil pilote, à associer soit à un thermostat d'ambiance Tybox 5101 ou Tywell Control, soit à une sonde de température intérieure avec une box maison connectée
Fonctions : Régulation à la consigne d'un radiateur fil pilote 4 ou 6 ordres, en assocation avec un émetteur compatible (boitier d'ambiance ou sonde), dans une installation monozone ou multizone
Installation possible de plusieurs récepteurs associés à un seul émetteur (hors Tywell Control) pour une même pièce ou une même zone
Délestage du chauffage en association avec un délesteur GP 41 (avec télé info) ou GP 50 (sans télé info) ou autre marque possible
Hors-Gel automatique du chauffage si une fenêtre équipée d'un détecteur d'ouverture (option) est ouverte
Commande à distance à partir d'un smartphone, d'une tablette via l'application Tydom ou à la voix avec un assistant vocal, en lien avec une box maison connectée Bénéfices : Alternative au changement systématique des radiateurs électriques existants
Compatible avec la majorité des équipements existants (délesteur ou gestionnaire d'énergie)
Installation simple et rapide du récepteur, sans tirer de câble fil pilote
Tybox
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Adapté à la classe de protection (IP)
Finition de la surface
Transparent
nombre de commandes
modulation
avec émetteur radio manuel
mode commutation
module/platine
installé dans boîtier à socle de tube
intégré dans un boîtier
fréquence radio
Alimentation
Sans halogène
Numéro RAL (équivalent)
adapté à un commutateur de store vénitien
adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant
avec contact à poussoir radio
adapté pour interrupteur
Type de fixation
Matériau
Qualité du matériau
adapté à un commutateur de volet roulant
adapté à un variateur
adapté à un bouton d'impulsion
Couleur
Type de pose