STELLIX 4X35/15 VIS BID/150
Avantages produit: Choix simplifié :
Impossible de se tromper, 1 longueur unique qui s'adapte à toutes les épaisseurs de plaques de plâtre.
Moins de références à gérer pour les revendeurs.
Réglage rapide et facile :
Effort progressif à l'expansion.
Réelle sensation de blocage en fin de réglage.
Installation à la pince, au tournevis ou à la vissseuse.
Bonnes performances
Idéale pour les charges Moyennes à Lourdes sur plaque de plâtre.
Fixation robuste grâce à son design optimisé
Description produit: Cheville métallique pour plaques de plâtre multi-épaisseurs
Applications: Plomberie et installations électriques
Agencement de cuisine et salle de bain (meubles, tablettes, miroirs, etc.)
Diamètre cheville: 4 mm
Diamètre de perçage: 8 mm
Epaisseur maximale du matériau de base: 26 mm
Epaisseur maximale pièce à fixer: 15 mm
Epaisseur minimale du matériau de base: 10 mm
Longueur cheville (mm): 35 mm
Profondeur d'ancrage: 4 mm
diamètre d'alésage
longueur
Multiple de vente