Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
CONCRETO, luminaire mobile, extérieur, rond, gris, GU10, 10 W max, 240V, IP 65, IK05
Le produit CONCRETO est un luminaire mobile extérieur avec une douille GU10.
• Douille : GU10
• Coloris : gris
• Matière principale : Béton
• Forme : ronde
• Puissance nominale : 10 W
• Classe de protection (EN 61140) : I
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 65
• Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK05
• Dimensions (H/Ø) : (11,70/12,00 cm)
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 1006408 / EAN 4024163266321
La gamme CONCRETO en béton est disponible en applique et lampe à poser. Les produits apportent une nouvelle touche dans les espaces extérieur. Avec 3000 Kelvin, l'ampoule LED fixe émet une lumière blanc chaud d'une durée de vie de 50 000 heures. De plus, le luminaire en béton gris est bien protégé contre la poussière et les jets d'eau dans toutes les directions grâce à sa classe de protection IP 65.
Concreto
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
classe de qualité matériau boîtier/corps
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Compatible avec Apple HomeKit
Compatible IFTTT
Type de câblage
Élément de distribution de lumière
Régulation constante du flux lumineux
Puissance du système
Appareillage fourni
Nombre de lampes/modules
Angle de faisceau
Classe de protection (IP)
Source Incluse
Tension nominale
IK
Matériau de la verrine
Émission de lumière
type de luminaire
Matière
Type
Longueur
Diamètre raccord
Compatible avec Amazon Alexa
Avec détecteur crépusculaire
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
avec plaque de base
Culot
Largeur
Classe électrique
Type de tension
Couleur du boîtier
Compatible avec Google Assistant
Hauteur/Profondeur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane