Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Kit contrôle d'accès sécurisé 2 lecteurs sécurisés Desfire EV2 + 10 cartes préprogrammées. Gestion Web Extension possible via module supplémentaires
Le KITAX2DS est un kit de contrôle d'accès permettant de sécuriser deux portes en accès simple ou une porte en entrée/sortie. La solution offre un niveau de sécurité élevé grâce à l'utilisation des protocoles RS485 et Desfire EV2. Afin de réduire l'investissement lié à une installation à haut niveau de sécurité, une clé privée GIGAMEDIA est intégrée à la solution. Ceci permet de s'affranchir de logiciels complémentaires pouvant alourdir considérablement la facture sur un projet de petite taille .
Ce kit est composé d'une centrale sur IP, de deux lecteurs sécurisés ( GREADER) et de 10 badges ( GCARD). Il est possible de faire évoluer votre installation jusqu'a 42 lecteurs via des modules d'extension 4 portes (AXC4DEXTEVO) en gestion web uniquement. La centrale supporte jusqu'a 5000 utilisateurs en mode Web et 50 000 avec une gestion dans le logiciel ACS.
De nombreuses fonctionnalités intégrées au produit vont permettront d'être efficace dans la configuration et l'utilisation de la solution.
Le lecteur dispose d'une protection IK10 et IP65. Il dispose d'un système anti-violation permettant de supprimer les clés de sécurité en cas d'effraction. Il est livré avec un câble de 3m permettant une liaison facilité en faux-plafond.
Solution idéale pour apporter une vrai réponse sécuritaire aux menaces actuelles, le kit contrôle d'accès est la solution idéale pour la sécurisation de tous vos projets.
Axc
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Stratégie de lecture SEOS (13,56 MHz)
Stratégie de lecture DESfire (13,56 MHz)
Stratégie de lecture EM (125 kHz)
Système basé sur le cloud
Stratégie de lecture MIFARE (13,56 MHz)
Stratégie de lecture bande magnétique
Stratégie de lecture iClass/iClass SE (13,56 MHz)
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Compatible IFTTT
sortie de signaux
Tension de fonctionnement CC
Type d'interface
Classe de protection (IP)
autonome
connexion PC
Nombre max. d'utilisateurs
nombre max. de portes
procédé de lecture
interconnectable
Nombre d'entrées
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose