Centrale CHEF, 2 accès parking, HF 868MHz, gestion connecté, abo 10 ans

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'interface GSM
  • autonome Oui
  • nombre max. de portes 2
ICON

La centrale de contrôle d'accès CHEF gère et sécurise l'accès à 2 portes de parking via des télécommandes HF 868 MHz. Elle permet une gestion à distance via VisiosoftWeb, avec jusqu'à 5000 télécommandes, modem intégré et abonnement 10 ans.

 
 

Détails du produit

La gamme de contrôle d'accès Urmet 2 Voice est le choix pour garantir la sécurité de votre bâtiment, que ce soit une résidence privée, un immeuble commercial ou un complexe résidentiel.
Cette gamme est conçue pour offrir une protection maximale, une gestion efficace des accès et une tranquillité d'esprit à ses utilisateurs.
Les avantage de la gamme Urmet 2 Voice :
- Sécurité avancée
- Gestion flexible des accès
- Intégration intelligente
- Facilité d'installation et d'utilisation -
Fiabilité à long terme
- Conformité aux normes de sécurité

Chef

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Chef

Multiple de vente

1

Code Douane

85437090

Système de contrôle d'accès

tension de fonctionnement CC

12...12 V

type d'interface

GSM

Classe de protection (IP)

IP54

autonome

Oui

nombre max. de portes

2

procédé de lecture

support de données et code

Profondeur

34.5 mm

Hauteur

154 mm

Modèle type

unité de contrôle

Largeur

91 mm

Couleur

gris

Type de pose

saillie

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.