Module Hydraulique All in One avec ECS intégrée Série K - 9 à 12 kW - monophasé

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type unité intérieure

Module Hydraulique avec ECS intégrée 'All in One' - 9 à 12 kW - Monophasé - Compatible Génération K R32

 
 

Détails du produit

K

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo A
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

K

Code Douane

84198998

Multiple de vente

1

Pompe à chaleur (air/eau) version split

puissance de l'élément chauffant électrique

3...6 kW

régulation de la température ambiante

Oui

avec élément chauffant électrique

Oui

classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU)

A+

profil de soutirage

L

efficacité énergétique du chauffe-eau (Nwh)

100 %

tension de raccordement

230 V

type de pompe (pompe système)

économe en énergie

hauteur de l'unité intérieure

1642 mm

largeur de l'unité intérieure

599 mm

volume du réservoir

185 l

Modèle type

unité intérieure

puissance sonore de l’unité intérieure selon EN12102 à 0/35 °C

33 dB(A)

poids de l'unité intérieure

101 kg

profondeur de l'unité intérieure

602 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.