Gm HP - Géné L R290 - Unité extérieure - 9 KW - Mono

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 9 kW
  • type de réfrigérant R290

Gamme Haute Performance - Génération L R290 - Unité Extérieure - 9 KW - Monophasé

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo A++
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84198998

Pompe à chaleur (air/eau), version monobloc

compresseur modulable

Oui

transfert de données par Internet

Oui

température de l'air

-25...35 °C

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511

9 kW

type de réfrigérant

R290

montage appareil

montage à l’extérieur

adapté à l'eau chaude sanitaire

Oui

Classe d'efficacité énergétique chauffage de l'espace (55 °C) dans des conditions moyennes

A++

Classe d'efficacité énergétique chauffage de l'espace (35 °C) dans des conditions moyennes

A+++

ηs, h (application température moyenne (55 °C) dans des conditions moyennes)

144 %

ηs, h (application basse température (35 °C) dans des conditions moyennes)

190 %

SCOP application température moyenne (55 °C) dans des conditions moyennes

3.67

SCOP application basse température (35 °C) dans des conditions moyennes

4.84

capacité thermique à 7/35°C selon EN 14511

7 kW

convient pour le refroidissement actif

Oui

type de pompe (pompe système)

économe en énergie

commande externe nécessaire

Oui

nombre de phases

1

poids

97 kg

profondeur

430 mm

hauteur

996 mm

largeur

980 mm

bruit de fonctionnement

54...54 dB(A)

température max. de départ chauffage

75 °C

commandable à distance

Oui

possibilité de mise en cascade

Oui

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP)

0.02

charge en fluide réfrigérant préchargé

0.96 kg

puissance frigorifique à 35/7° selon EN14511

8.2...8.2 kW

puissance frigorifique à 35/18°C selon EN14511

9...9 kW

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.