Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Brasseur d'air SAMARAT tripales, ultra plat, répond à la réglementation NF EN CEI 60335-2-80, des 2,30m sous pales et aux attentes en matière de calcul RE2020 (Degrés heures). Il bénéficie également d'une fiche PEP individuelle (-80% vs fic
Brasseur d'air SAMARAT, tripales, répond aux attentes de la RE2020 en termes de DH pour le confort d'été grâce à une excellente efficacité énergétique (277 à 713m3/Wh).
Il est également ultra plat permettant ainsi de respecter la norme NF EN CEI 60335-2-80 (préconisant au brasseur 2,30m sous pales dans le cas d'une hauteur sous plafond à 2,50m.
Il est disponible en ABS en diam 90,107, 132 cm et en pales diam 132 en pales bois
Il bénéficie également d'une fiche PEP individuelle (-80% vs fiche PEP générique 136Kg CO2eq).
Il peut être équipé d'une télécommande fixe en RF et s'insérer dans une boite d'encastrement.
Le brasseur d'air est garanti (pièces) à vie.
Samarat
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
vitesse de rotation max.
Modèle type
Couleur
volume d'air non chargé
Tension de raccordement
Fréquence
hauteur
Raccordement électrique
Matériau
Avec télécommande
Consommation d'énergie