Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Adaptateur CEE/Domestique 16 A IP44 3p 6h est un adaptateur industriel et domestique monobloc. Il est équipé d'une fiche industrielle et d'un prolongateur domestique. Ouverture facile du corps par pression.
L'adaptateur CEE/Domestique 16 A IP44 3p 6h est un outil polyvalent conçu pour répondre à vos besoins industriels et domestiques. Cet adaptateur monobloc est équipé d'une fiche industrielle et d'un prolongateur domestique, offrant ainsi une solution pratique et efficace pour vos connexions électriques.
Grâce à son corps à ouverture facile par pression, vous pouvez accéder rapidement et facilement aux composants internes de l'adaptateur. Le matériau du corps est en PC/ABS, garantissant une résistance et une durabilité optimales. Les contacts sont en laiton, assurant une conductivité électrique fiable.
Avec un courant nominal de 16 A et trois pôles (2P+PE), cet adaptateur ou prise caravane est adapté à une variété d'applications électriques. L'emplacement du contact de protection est de 6 heures, assurant une connexion sécurisée et stable.
L'adaptateur fonctionne avec une tension de 200 V à 250 V et une fréquence de 50 Hz à 60 Hz, ce qui le rend compatible avec la plupart des systèmes électriques. L'entrée est une fiche CEE 16 A 3P, tandis que la sortie est une prise 16 A 250 V, vous permettant de connecter facilement vos appareils électriques.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
tension selon EN 60309-2
couleur caractéristique
position horaire des contacts de terre
Classe de protection (IP)
Matériel de contact
technique de raccordement
Nbre de pôles
direction d'enfichage
intensité de courant IEC
Matériau
Multiple de vente