Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Lisseur Dyson Corrale nickel fuchsia, doté de plaque souples, conçu pour tous types de cheveux
Optez pour un lisseur doté de plaques souples conçues pour épouser parfaitement les cheveux, le CORRALE™ de Dyson.
Moins de chaleur pour moitié moins de dommages, il s'utilise avec ou sans fil !
Puissance :
Sa puissance de 200W vous permet de lisser vos cheveux en un seul passage.
Écran OLED :
Affiche le niveau de charge de la batterie, le contrôle de la température et le niveau de charge pendant l'utilisation.
Technologies :
Les plaques souples permettent de réduire de moitié les dommages dans vos cheveux : en rassemblant les cheveux, les plaques souples permettent d'obtenir un fini lisse et brillant, avec moins de chaleur et moins de casses.
Le contrôle intelligent de la chaleur est un système de capteurs intégrés qui régule la température des plaques 100 fois par seconde, assurant une chaleur constante qui ne dépasse jamais le réglage sélectionné.
Températures :
Trois réglages de température précis (165°C, 185°C et 210°C) pour s'adapter au type de cheveux, à la longueur et au style souhaité.
Autonomie :
Jusqu'à 30 minutes d'autonomie sans fil, il offre les performances thermiques d'un lisseur filaire.
Vous pouvez également brancher le lisseur si vous avez besoin de vous coiffer plus longtemps.
Praticité :
Un mode avion permet de retirer la batterie et de répondre ainsi aux normes de transport aérien, pouvant donc être glissé dans les bagages cabine.
Grâce à l'alimentation universelle, vous pouvez utiliser votre lisseur à l'étranger.
Sécurité :
Pour plus de sécurité, le lisseur s'éteint après 10 minutes d'inactivité et les plaques se verrouillent pour un rangement sans délai après utilisation.
Vous disposez d'une pochette thermorésistante pour ranger votre lisseur.
Accessoires :
- 1 chargeur
- 1 station de chargement
- 1 pochette de transport thermorésistante
Multiple de vente
couleur de base
capteur
valeur de raccordement
régulation de puissance continue
diffuseur
commutation de tension
étape de refroidissement
nombre de réglages de puissance
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur