Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Ovalis - Poussoir à fermeture - porte-étiquette - blanc - griffes montées - 3x2 bornes auto - 10 AX - 250 V CA 50 Hz - IK04 - IP21 D - Certifié NF - Produit complet avec plaque de finition et griffes pour facilité de montage en rénovation
La nouvelle collection Ovalis se veut simple, élégante, responsable, connectée et accessible à tous.
•Ses lignes élancées et sa signature unique avec la forme oblongue apportent à la gamme une touche contemporaine. Disponible en blanc polaire ainsi qu'en anthracite, elle amène une dose d'élégance parfaitement adaptée aux intérieurs modernes.
•Conçue pour apporter l'ensemble de fonctions utiles au logement d'aujourd'hui, la gamme est nativement compatible avec la solution Wiser, offrant ainsi à ses utilisateurs confort et connectivité.
•Son installation est fiable et rapide grâce à l'ergonomie des bornes automatiques ainsi qu'aux connecteurs isolés. Elle reprend le cadre de fixation de la gamme Odace reconnu pour sa robustesse, facilité d'alignement et d'assemblage.
•Avec ses mécanismes utilisant jusqu'à 65% de matière recyclée et son packaging éco-responsable, la collection Ovalis s'impose comme l'une des gammes les plus durables du marché. Conçue dans le strict respect des exigences environnementales appliquées aux produits Schneider Electric, elle bénéficie de l'éco-label Green Premium et de la certification Cradle to Cradle.
Ovalis
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
conforme selon UK Building Regulations (partie M)
Traitement antibactérien
interrupteur de chauffage
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
couleur de l'opérateur de commutation
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
Compatible IFTTT
Profondeur d'appareil
Largeur d'appareil
Finition de la surface
Interrupteur de machine à laver
IK
interrupteur à bouton-poussoir
nombre de bascules d'actionnement
Type de commutation
Type de fixation
Matériau
Qualité du matériau
zone de texte/surface d'inscription
Numéro RAL (équivalent)
type d'éclairage
contact de report
Calibre
Profondeur d'encastrement
Traitement de surface
Nombre de modules (construction modulaire)
Type de connexion
Avec plaque de montage
Couleur
Type de commande
Type de pose
Compatible avec Apple HomeKit
Hauteur d'appareil
Adapté à la classe de protection (IP)
voyant
Sans halogène
Composition
Tension nominale