Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Ovalis - sortie de câble - 16A - D=6 à 12mm - Blanc- griffes montées - Produit complet avec une plaque de finition et griffes pour une facilité de montage en rénovation
Cette sortie de câble appartient à la série C d'Ovalis et est à griffes. Avec son indice IP21, elle recouvre et protège le câble de raccordement d'un sèche-serviettes ou d'un radiateur. Elle s'installe en intérieur, sa faible épaisseur permet une installation derrière le convecteur électrique. Son support fixe intégré permet une installation sur un coffret standard. Il est livré avec un cadre blanc. Il comprend également des griffes au cas où il ne serait pas possible d'utiliser des vis pour la fixation dans la boîte. Elle est utilisée pour le fil de sortie pour le chauffage électrique. Son design contemporain et sa signature unique répondront à vos besoins d'intégration esthétique parfaite et discrète. Convient pour 1 ou 2 câbles de 1,5mm2 à 2,5mm2. La longueur de dénudage est de 12mm. Elle peut être utilisée dans les installations affleurantes et en surface. La taille réduite du mécanisme apporte plus de confort et de rapidité à l'installation, par vis ou par griffes. Elle est blanche (RAL 9003), avec une finition mate et une bascule en thermoplastique ABS stabilisé aux UV. Ses indices de protection sont IP21 et IK04. Elle se stocke entre -5 et 50°C et fonctionne entre 5 et 35°C. Elle est vendue par lot de 10 unités. Elle est livrée avec cadre de fixation à installer dans le coffret. Elle est livrés avec le cadre de finition. Ovalis s'intègre aux intérieurs les plus exigeants. Simple, soignée et contemporaine, la gamme s'adapte partout. Elle dispose de normes internationaux tels que NF, UTE C 61-392, EN 60669-1.
La nouvelle collection Ovalis se veut simple, élégante, responsable, connectée et accessible à tous.
•Ses lignes élancées et sa signature unique avec la forme oblongue apportent à la gamme une touche contemporaine. Disponible en blanc polaire ainsi qu'en anthracite, elle amène une dose d'élégance parfaitement adaptée aux intérieurs modernes.
•Conçue pour apporter l'ensemble de fonctions utiles au logement d'aujourd'hui, la gamme est nativement compatible avec la solution Wiser, offrant ainsi à ses utilisateurs confort et connectivité.
•Son installation est fiable et rapide grâce à l'ergonomie des bornes automatiques ainsi qu'aux connecteurs isolés. Elle reprend le cadre de fixation de la gamme Odace reconnu pour sa robustesse, facilité d'alignement et d'assemblage.
•Avec ses mécanismes utilisant jusqu'à 65% de matière recyclée et son packaging éco-responsable, la collection Ovalis s'impose comme l'une des gammes les plus durables du marché. Conçue dans le strict respect des exigences environnementales appliquées aux produits Schneider Electric, elle bénéficie de l'éco-label Green Premium et de la certification Cradle to Cradle.
Ovalis
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Traitement antibactérien
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
Hauteur d'appareil
raccords isolés
Profondeur d'appareil
Largeur d'appareil
Finition de la surface
bague de support
Transparent
avec jacks/coupleurs
IK
Numéro RAL (équivalent)
avec protection contre la poussière
Avec éclairage
domino
boîtier blindé
Adapté à la classe de protection (IP)
avec impression
Matériau
Type de fixation
adapté au nombre de jacks/coupleurs
Champ d'inscription
Qualité du matériau
Serre cable
direction de sortie
Traitement de surface
Utilisation
Sans halogène
Type de pose
Avec volet de protection
Composition
Couleur
jacks blindés
Gamme
Multiple de vente
Code Douane