Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Wiser - micromodule encastré - zigbee - pour pilotage ballon eau chaude - permet la programmation de la chauffe du ballon en fonction du contrat avec le fournisseur d'énergie
Ce micromodule permet de programmer et piloter à distance le ballon d'eau chaude à résistance électrique ou toute autre charge électrique en ON/OFF ne dépassant pas 14A. Ce produit donne un retour sur la consommation de la charge qu'il pilote dans l'application Wiser Home (si un PowerTag est installé en tête de tableau). De par sa taille, le micromodule se place facilement dans une boite d'encastrement, une sortie de câbles ou une boite de dérivation. Le micromodule s'associe avec une passerelle Wiser pour être utilisé dans l'application Wiser Home. Avec le reste de la gamme Wiser, vous pouvez compléter l'écosystème avec le pilotage de volets roulants, d'éclairage, de prises, du ballon d'eau chaude, de la charge du véhicule électrique et la mesure des consommations.
Wiser est la solution de gestion d'énergie du logement permettant de maximiser les économies d'énergie grâce à un pilotage intelligent, sans compromis sur votre confort.
Wiser
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
profondeur min. de la boîte d'encastrement
radio bidirectionnelle
autres systèmes de bus
adapté à une charge C
Tension de fonctionnement normale
Calibre
Nbre de sorties
puissance de sortie
nombre d’entrées numériques
différentes phases connectables
possibilité d'extension modulaire
courant de commutation max.
commande sur site/commande manuelle
Avec affichage LED
système de bus Powernet
puissance max. de commutation LED
système de bus KNX
système de bus radio
module de bus amovible
système de bus LON
système de bus KNX-radio
Type de pose
Classe de protection (IP)
couplage au bus inclus
puissance de coupure max.
Gamme
Code Douane
Multiple de vente