Micromodule télévariateur 300W Radio Zigbee avec SMARTCHR intrégrée
Description
Le MTV300-UP embarque une toute nouvelle technologie de variation lui limiter considérablement la nécessité de recours à une SMARTCHR. Le produit peut désormais fonctionner à l'air libre tout en maintenant une puissance de 300w. L'absence de résine rend le processus de fabrication plus écologique.
Un travail important de R&D a permis de réaliser des avancées significatives pour compenser le phénomène de scintillement pouvant apparaitre sur certaine lampe. Le recours à une SMART CHR est désormais exceptionnel. Ce procédé permet de réduire de façon très importante la consommation électrique de la solution
Avantages
•Variation jusqu'à 300W
•Détection de charge et gestions du scintillement
•Veilleuse enfant
•Mode mémoire / 100% premier appuis
•Réglages avancés de la variation
Câblage

100% radio ET 100% filaire
Les récepteurs de la gamme UP sont des produits 100% hybrides, ils peuvent évidemment être pilotés par des ordres radios. Mais il également possible de les piloter localement avec des appareillages traditionnels.?
Si le bouton poussoir est privilégié pour des raisons de confort utilisateur. TOUS les récepteurs de la gamme UP sont désormais dotés d'un mode de compatibilité avec les interrupteurs. Un chantier de rénovation n'implique donc plus un changement d'appareillage ce qui limite considérablement le coût de la
migration vers le connecté et limite les déchets.
Cette commande locale peut être raccordé en utilisant du câble de différente section pouvant aller jusque 2.5mm2 et sans utiliser aucuns accessoires spécifiques. ?
Mixte Zigbee / Bluetooth
Les récepteurs de la gamme UP sont des produits bi-technologies
Le Zigbee permet d'assurer la communication entre les modules en assurant le fonctionnement d'un réseau maillée performant et résilient. Le zigbee permet également d'assurer la couche de comptabilité avec les autres fabriquant afin de proposer à nos clients une solution totalement ouverte. ?
Le Bluetooth quant à lui est utilisé pour la communication directe entre le smartphone de l'installateur et le module. Ce lien direct est utilisé pour réaliser des mises à jour et pour faire fonctionner la localisation des modules. A partir de septembre 2023, il sera également possible de paramétrer directement
les réglages des produits, sans avoir à utiliser une YOKEY ni créer de projets.
Une expérience de mise en œuvre 100% YOKIS
Afin de respecter les habitudes de nos clients, nous proposons trois modes de paramétrages distincts:
•Le mode historique par appuis BP qui est conservé pour cette nouvelles gamme et qui consiste en un ensemble de code réglage qui permettent de régler finement les produits sans recourir à aucun outil.?
•Le mode projet, par UP2PRO qui reprend l'expérience de YOKIS PRO en l'améliorant à nouveau, le réseau est désormais encore plus facile à créer, les télécommandes et scénarios s'enrichissent de nouvelles fonctions et ce mode s'ouvre aux autres fabricants.?
•Le mode rapide, qui permet de s'affranchir de la lourdeur administrative du mode projet et de la dépendance à la YOKIS pour aller directement régler en Bluetooth les produits. Plus besoin de notices ni de mémoriser les codes de paramétrage.?
La gamme UP Radio Zigbee offre une installation simplifiée, évolutive et hautement performante. Son réseau Mesh lui assure une portée radio optimisée et une stabilité maximale. 100 % sans fil et sans travaux, elle s'adapte parfaitement aussi bien à la rénovation qu'à la construction neuve. Ses micromodules ultra-compacts s'intègrent facilement derrière un interrupteur ou dans un tableau électrique, garantissant une installation discrète et efficace. Le paramétrage est simple, rapide e
Yokis up
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
Type de pose