Passage de câble 3 canaux diamètre: 58 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau caoutchouc
  • Longueur 910 mm
  • Hauteur 70 mm

Passage de câble 3 canaux diamètre : 58 mm en caoutchouc et polypropylène (couvercle), facile à manipuler. Protège câble idéal pour des installations provisoires: lieux de concert, d'exposition, salons, entrepôts, usines.

 
 

Détails du produit

Passage de câble 3 canaux diamètre: 58 mm Passage de câble en caoutchouc et polypropylène (couvercle), facile à manipuler. Idéal pour des installations provisoires: lieux de concert, d'exposition, salons, entrepôts, usines. 3 canaux.
Pour diamètre de câble 58x52 mm.
Résiste jusqu'à 20 tonnes par essieu.
Déconseillé pour passage de chariot élévateur.
Possibilité de fixation au sol avec de la colle.
Ne convient pas pour trafic intense en traversée de route.
Produit non destiné à une installation permanente.
Prévu pour passage occasionnel de véhicules.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Passage de câble (piétons)

lèvre d'étanchéité

Non

avec revêtement antidérapant

Oui

matériau

caoutchouc

Longueur

910 mm

auto-adhésif

Non

traitement antibactérien

Non

Nbre de canaux

3

capacité de charge max.

20 t

Hauteur

70 mm

Largeur

500 mm

couleur

jaune-noir

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.