Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Gilet Sans Manches Softshell Manchester Noir Taille M. L'intérieur du col en polaire vous donnera un maximum de confort. Vous pourrez également aposer le logo de votre société sur le gilet.
Gilet Sans Manches Softshell Manchester Noir Taille M Tissu principal : 94 % polyester, 6 % élasthanne - 290 g/m².
Tissu principal certifié OEKO-TEX® et produit certifié bluesign®.
Tissu softshell avec membrane et DWR.
Épaules sans coutures.
Intérieur du col en polaire gratté.
Fermeture zippée YKK® avec protège-menton sur le devant.
Poches avec fermeture YKK®.
Poches avec doublure grattée.
Ourlet ajustable avec cordon de serrage élastique dans la poche.
Dos plus long pour un maximum de confort.
Détails réfléchissants. Peut accueillir le logo de votre société.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
genre
avec bandes réfléchissantes
haute visibilité (couleur)
taille (US/CA)
lavable en machine
poids du matériau
type de capuche
longueur du vêtement
taille enfant
imperméabilisé
coupe du vêtement
jetable
Finition ignifugée
type de fermeture
isolé thermiquement
Matériau
étanche à l’eau
Modèle type
Couleur