Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
POLO CLASSIC MANCHESTER NOIR M. Avec une composition 100% coton, boutons supplémentaires fournis. Vous pourrez également le personnaliser avec le logo de votre entreprise.
POLO CLASSIC MANCHESTER NOIR M Composition : 100 % coton, 190 g/m².
Col côtelé.
Patte de boutonnage sur le devant.
Bouton supplémentaire inclus.
Coutures latérales. Peut accueillir le logo de votre société.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
protection d'avertissement selon EN ISO 20470
protection contre l'eau / l'humidité selon EN 342
poids du matériau
taille
taille enfant
genre
avec bandes réfléchissantes
haute visibilité (couleur)
nombre de poches
taille (US/CA)
avec poches
taille universelle
Finition ignifugée
type de fermeture
isolé thermiquement
Matériau
Couleur