Découvrez notre boîte d'encastrement biosourcée BBS Ø 67 mm, conçue pour accueillir deux postes avec un entraxe de 71 mm. Cette boîte d'encastrement présente des caractéristiques écologiques et pratiques pour vos besoins d'installation électrique.Caractéristiques principales :Matériaux biosourcés : Cette boîte d'encastrement est fabriquée à partir de matières végétales, comprenant 45 % d'algues de mer et d'huile de friture. Cela permet de réduire considérablement son empreinte carbone (seulement 55 g équivalent CO2).Polyvalente : Cette boîte convient parfaitement aux cloisons sèches et répond aux normes d'étanchéité à l'air de la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).Réglage aisé : Elle est équipée de trois positions de réglage d'aplomb pour l'appareillage, ce qui facilite l'installation.Entrées de gaines : Cette version peut comporter jusqu'à 24 entrées de gaines, offrant ainsi une grande flexibilité pour l'installation de câbles et de dispositifs électriques.Indice de protection : Elle a un indice de protection IP40, la protégeant contre les infiltrations de poussière et d'eau.Norme de référence : Elle est conforme à la norme EN 60670-1, garantissant sa qualité et sa sécurité.Design pratique : Les étriers métalliques larges et guidés offrent une grande surface d'appui pour un serrage efficace de la plaque de plâtre, même à partir de 7 mm d'épaisseur. La collerette large et fine assure un plaquage optimal de l'appareillage et une tolérance aux trous trop grands. De plus, les vis sont imperdables, ce qui facilite l'installation.Membranes résistantes : Les membranes intégrées assurent un excellent maintien des gaines et une parfaite étanchéité.Montage vertical/horizontal : Elle peut être montée horizontalement ou verticalement en fonction de vos besoins d'installation.Cette boîte d'encastrement biosourcée BBS est un choix respectueux de l'environnement et pratique pour répondre aux exigences modernes en matière d'installation électrique.