Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Boîte d'encastrement biosourcée BBS D= 67 mm 2 postes entraxe 71 mm profondeur 40 mm pour RE 2020. Cloison sèche et étanchéité à l'air. Montage horizontal/vertical. Etriers métalliques guidés et vis imperdables. Empreinte carbone réduite.
Découvrez notre boîte d'encastrement biosourcée BBS de 67 mm de diamètre, conçue pour accueillir deux postes avec un entraxe de 71 mm et une profondeur de 50 mm. Cette boîte d'encastrement présente des caractéristiques écologiques et pratiques pour vos besoins d'installation électrique.
Caractéristiques principales :
Matériaux biosourcés : Cette boîte d'encastrement est fabriquée à partir de matières végétales, comprenant 45 % d'algues de mer et d'huile de friture. Cela permet de réduire considérablement son empreinte carbone (seulement 55g équivalent CO2).
Polyvalente : Cette boîte convient parfaitement aux cloisons sèches et répond aux normes d'étanchéité à l'air de la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).
Réglage aisé : Elle est équipée de trois positions de réglage d'aplomb pour l'appareillage, ce qui facilite l'installation.
Entrées de gaines : Cette version peut comporter jusqu'à 24 entrées de gaines, offrant ainsi une grande flexibilité pour l'installation de câbles et de dispositifs électriques.
Indice de protection : Cette boîte a un indice de protection IP40, la protégeant contre les infiltrations de poussière et d'eau.
Norme de référence : Elle est conforme à la norme EN 60670-1, garantissant sa qualité et sa sécurité.
Design pratique : Les étriers métalliques larges et guidés offrent une grande surface d'appui pour un serrage efficace de la plaque de plâtre, même à partir de 7 mm d'épaisseur. La collerette large et fine assure un plaquage optimal de l'appareillage et une tolérance aux trous trop grands.
Membranes résistantes : Les membranes intégrées assurent un excellent maintien des gaines et une parfaite étanchéité.
Montage vertical/horizontal : Elle peut être montée horizontalement ou verticalement en fonction de vos besoins d'installation.
Cette boîte d'encastrement biosourcée BBS est un choix respectueux de l'environnement et pratique pour répondre aux exigences modernes en matière d'installation électrique.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
conforme selon BS 4662
convient pour épaisseur de mur/plaque
couvercle transparent
Finition du couvercle
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
nombre d'embouts fournis
verrouillage de tube en option
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
équipé d'une couronne rotative
tubulure
pour diamètre du tube
avec cloison
application spéciale
traversée de boîtier par une membrane à niveaux
traversée de boîtier par une tubulure
verrouillage de tube
entrée de l'arrière
Etanche
Classe de protection (IP)
profondeur
fixation des appareils
avec blindage
section de conducteur max.
pour le nombre d'inserts d'appareil
avec vis
Nombre d'entrées
Matériau
maintien de fonction
plombable
Longueur
À coupler/juxtaposer
Profondeur intérieure
Type de construction
garnissage
Forme
Traitement de surface
Diamètre raccord
Sans halogène
Modèle type
Largeur
Couleur
Multiple de vente
Code Douane