Puissance de l'élément chauffant électrique
750...750 W
Convient pour raccordement chaudière de CC
Non
Raccordement au toit sur le haut
Oui
Raccordement au toit sur le côté
Non
Raccordement à une maison sur le haut
Non
Raccordement à une maison sur le côté droit
Non
Raccordement à une maison sur le côté gauche
Non
Raccordement à une maison en bas
Oui
Commande à distance possible
Oui
Classe de qualité matériau boîtier/corps
polypropylène expansé (PPE/EPP)
Diamètre nominal du conduit
125...125 mm
Avec élément chauffant
Non
Adapté à un montage au plafond
Non
Matériau, échangeur de chaleur
plastique
Classe d'efficacité énergétique (1253/2014/UE)
A+
Convient pour capteur de COV supplémentaire
Oui
Orientation réversible gauche / droite
Non
Avec contrôle de pression constant
Non
Avec surveillance du débit volumétrique
Non
Type de protection antigel
élément chauffant
Connexions côté résidentiel
extrémité pointue
Connexions côté air extérieur
extrémité pointue
Convient au contrôleur de zone
Oui
Avec contrôleur de zone
Oui
Convient pour un fonctionnement filaire
Oui
Avec commande filaire
Non
Convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire)
Non
Avec capteur d'humidité interne (HR)
Oui
Convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire)
Oui
Filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015
50 %
Avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2)
Non
Filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015
ISO ePM10
Filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015
ISO grossier
Efficacité du filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015
65 %
Avec protection thermique contre la surcharge
Oui
Classe de protection (IP)
IP2X
Protection de l'appareil
16 A
Raccordement électrique
cordon de raccordement fiche RA
Supporte protocole Modbus
Oui
Type de moteur
EC (commutation électronique)
Récupération de la chaleur au-dessus de
appareil à contre-courant croisé