LED TUBE LEDVANCE PFM T8 UN58 UO 840 1,5m G13 23W 3700lm Verre + Gaine

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe 23...23 W
  • efficacité lumineuse de la lampe 160 lm/W
  • Socle G13
ECOSCORE

Verre + Gaine LEDVANCE - Performance Class - T8UN 58 UO 58 840 - G13 - 190° - 23W Equivalence 58W - 3700lm - Non Gradable - Ra80 - 4000K - 60000h - ON/OFF x 200 000 - Classe C - Garantie 5 ans

 
 

Détails du produit

Tubes LED pour alimentation électronique et conventionnelle et branchement direct, gaine anti-éclats. Caractéristiques produit: Remplacement par des LED pour les tubes fluorescents T8 classiques avec culot G13 pour une utilisation dans des luminaires sur tension secteur, alimentation conventionnelle ou alimentation électronique. Compatible avec la plupart des appareils de commande électroniques classiques et courants (voir aussi Ledvance.fr/professionnels/services/compatibilite-des-lampes-led) et la tension secteur. Faible scintillement selon EU 2019/2020 (SVM ?0,4 / PstLM ? 1). Tube de lampe en verre avec protection contre les éclats. Pour un éclairage particulièrement uniforme. Sans mercure et conforme à RoHS. Type de protection : IP20. Durée de vie : jusqu'à 60000 heures. Avantages produits: Pas de flexion grâce au tube en verre. Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage. Jusqu'à 60 % d'économies d'énergie (par rapport à une lampe fluorescente T8). Très haute résistance aux cycles de commutation (on/off). Intensité lumineuse élevée pour des tâches d'éclairage complexes. Également adapté pour fonctionner à basse température. Démarrage instantané, se combine idéalement des systèmes de détection. Domaines d'application: Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45 °C. Éclairage de zones de production. Zones de circulation et couloirs. Supermarchés et grands magasins. Industrie.

La Performance Class de LEDVANCE est notre coeur de gamme pour les professionnels, permettant de s'adapter à diverses applications et répondant à vos besoins quotidiens les plus courants.
Dans la gamme Performance de LEDVANCE, vous trouverez une solution fiable pour la majorité de vos projets d'éclairage.
Notre portefeuille comprend une large gamme de lampes, luminaires, drivers et rubans LED de haute qualité dotés d'excellentes performances en termes de durée de vie et d'efficacité.
A cela s'ajoute une installation simple et rapide, et des garanties adaptées.

Performance

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique C
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85395200

Gamme

Performance

Lampe LED

Equivalence non LED

58

Longueur de tube standardisée

1500

facteur de puissance (cos phi)

0.9

dimmable via Wi-Fi

Non

dimmable via Bluetooth

Non

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

C

convient pour ballast magnétique

Oui

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612

3700 lm

angle de rayonnement

190...190 °

nombre de cycles min.

200000

lampe à filament

Non

désignation de la lampe

T8

variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM5

flux lumineux

3700...3700 lm

puissance de la lampe

23...23 W

compatible IFTTT

Oui

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

23 kWh

Température de couleur

4000...4000 K

courant nominal

106...106 mA

Durée de vie

60000 h

finition verre/couvercle

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

220...240 V

commande à distance possible

Non

Longueur

1513 mm

forme de la lampe

cylindre (double culot)

efficacité lumineuse de la lampe

160 lm/W

adapté à un ballast électronique

Oui

Diamètre raccord

27.8 mm

avec télécommande

Non

IRC

80-89

avec interrupteur crépusculaire

Non

avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Socle

G13

Couleur

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.