Détecteur mural universel 3 fils 500W LED Soliroc

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP55
  • Modèle type détecteur de mouvement
  • Type de pose saillie
ICON

Détecteur mural universel Soliroc à détection infrarouge, compatible toutes lampes et jusqu'à 500W LED, câblage 3 fils avec Neutre IK10 IP55 - livré avec enjoliveur, à équiper d'un support et d'une plaque de finition Soliroc

 
 

Détails du produit

Permet la commande de lampes :
- LEDs et fluocompacts : 500W
- LEDs, CFLs, halogènes, tubes fluo avec ballast ferromagnétique ou électronique : 1000VA
- halogènes : 2000W
Câblage 3 fils avec Neutre
A équiper d'un support et d'une plaque de finition Soliroc
Compatible avec boîte profondeur 40mm
IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions - IK10
Soliroc est la gamme d'appareillage très résistante aux chocs et à l'arrachement avec un IK 10 afin d'offrir une garantie de sécurité maximale mais est également étanche avec un IP 55. Elle est conçue pour les lieux à risque ou sans surveillance en intérieur comme en extérieur tels que : entrepôts, lieux publics, aires d'autoroutes, bureaux, commerces, établissements scolaires, lieux d'internement. L'ensemble des fonctionnalités standard est disponible : interrupteur, prise, prise TV, etc. L'installation de Soliroc est simple, le mécanisme nécessite un support Batibox et peut être monté dans une boîte d'encastrement ou un cadre Soliroc en saillie. Il est également possible d'installer des fonctions Mosaic™ grâce à un adaptateur. La fixation de la plaque se fait par chevillage sur 4 points directement sur le mur démontables uniquement par perçage.

Soliroc

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de mouvement/présence

traitement antibactérien

Non

adapté à un montage au plafond

Non

type de capteur

infrarouge

avec capteur acoustique

Non

avec détection du champ arrière

Non

puissance max. de commutation LED

500 W

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

portée de présence max.

32 m²

profondeur min. de la boîte d'encastrement

30 mm

marche forcée

Non

compatible IFTTT

Non

avec interface DALI

Non

nombre de zones de détection

1

plage de rotation du capteur, verticale

0...0 °

plage de rotation du capteur, horizontale

0...0 °

hauteur de montage optimale

1.2 m

luminosité de déclenchement ajustable

Oui

durée de marche max.

30 min

durée de marche min.

5 s

angle de détection horizontal

85...85 °

finition de la surface

mat

spécial animaux

Non

transparent

Non

fonction d'alarme

Non

Classe de protection (IP)

IP55

Tension nominale

110...240 V

avec câble de raccordement

Non

IK

IK10

angle de balayage

170 °

arrêt forcé

Non

interconnectable

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Non

courant de veille

0.15 mA

avec voyant

Oui

commande auxiliaire possible

Oui

régulation de la lumière

Non

commande HVAC

Non

commandable à distance

Oui

champ de détection de diamètre au sol

8 m

adapté à une charge C

Oui

luminosité de déclenchement

5...1275 lx

possibilité de cablage d'un variateur déporté

Non

sensibilité ajustable

Oui

longueur de câble de raccordement

0 mm

matériau

plastique

température

35...5 °C

puissance de coupure max.

2000 W

largeur de portée max.

6 m

Portée maxi de détection à H=2,5

8 m

qualité du matériau

thermoplastique

adapté pour une transmission sans fil

Non

commutateur de pontage

Non

fonction d'éclairage de la cage d'escalier

Oui

montage mural

Oui

avec télécommande

Non

fréquence

50...60 Hz

profondeur d'encastrement

24 mm

déclenchement retardé

0 s

enclenchement retardé

0 s

type de tension

AC

protection au ras du mur

Non

Traitement de surface

laqué / peint

type de connexion

borne à vis

hauteur

70.5 mm

sans halogène

Oui

Modèle type

détecteur de mouvement

largeur

70.5 mm

couleur

aluminium

Type de pose

saillie

Info produit

Gamme

Soliroc

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.