Baskets de Sécurité Basses Chelsea Evolution 2 S3 Taille 38

Main media

Baskets de Sécurité Basses Chelsea Evolution 2 S3 Taille 38, s'inspirant du trail, offrant légèreté et respirabilité pour un confort prolongé. Matières éco-responsables. Une meilleure absorption des chocs dû à l'embout de sécurité.

 
 

Détails du produit

Baskets de Sécurité Basses Chelsea Evolution 2 S3 Taille 38 Des baskets de sécurité s'inspirant du monde du trail, offrant légèreté et respirabilité pour un confort prolongé sur tous vos chantiers.
Cette nouvelle version utilise du plastique PET issu du recyclage des bouteilles en plastique.
La semelle intérieure régule l'humidité, assure un amorti durable et idéal pour les utilisations à fort impact. Elle contient 20 % de matières issues des déchets de mousse post-production.
Légère et amortissante, la semelle intermédiaire offre un retour d'énergie de 50 % à chaque pas.
Embout de sécurité en composite.
Bout renforcé en TPU moulé.
Protection anti-perforation sans métal.
Semelle intermédiaire en EVA (Ethylène-Acétate de Vinyle).
Semelle d'usure en caoutchouc.
Semelle extérieure anti-dérapante SRC et résistante aux huiles et hydrocarbures.
Talon avec absorption des chocs.
Renfort moulé au talon.
Tige en microfibres.
Doublure en maille respirante qui évacue l'humidité, composée à 50 % de plastique PET issu du recyclage des bouteilles en plastique.
Résistante à l'abrasion.
Composition sans parties métalliques.
Antistatique et ESD.
Détails réfléchissants.
Semelle intérieure légère et respirante.
L'embout de sécurité est à présent en composite et remplace l'embout aluminium pour une chaussure 100 % sans métal.
Chaussure unisexe, taille 36 à 48.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chaussure de sécurité

protection antidérapante

Non

traitement antibactérien

Non

antistatique

Oui

pointure (Europe)

38

chaussures de catégorie de sécurité selon ISO 20345: 2010

S3

semelle résistante à la chaleur jusqu'à 300 ° C

Oui

semelle résistante aux hydrocarbures (ORO)

Oui

matériau de la semelle intermédiaire

autre

avec semelle intermédiaire

Oui

orthopédique

Non

matériau de la doublure

textile

type d'embout de protection

matériau composite

avec embout de protection

Oui

doublure

Oui

matériau de la partie supérieure

textile

matériau principal

caoutchouc

taille enfant

Non

genre

homme

haute visibilité (couleur)

Non

avec plaque de protection anti-perforation

Oui

certifié ESD

Non

finition ignifugée

Non

type de fermeture

lacets

sans métal

Oui

type

chaussure

étanche à l’eau

Oui

couleur

noir

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.