Baskets de Sécurité Basses Chelsea Evolution 2 S3 Taille 39, s'inspirant du trail, offrant légèreté et respirabilité pour un confort prolongé. Matières éco-responsables. Une meilleure absorption des chocs dû à l'embout de sécurité.
Baskets de Sécurité Basses Chelsea Evolution 2 S3 Taille 39 Des baskets de sécurité s'inspirant du monde du trail, offrant légèreté et respirabilité pour un confort prolongé sur tous vos chantiers.
Cette nouvelle version utilise du plastique PET issu du recyclage des bouteilles en plastique.
La semelle intérieure régule l'humidité, assure un amorti durable et idéal pour les utilisations à fort impact. Elle contient 20 % de matières issues des déchets de mousse post-production.
Légère et amortissante, la semelle intermédiaire offre un retour d'énergie de 50 % à chaque pas.
Embout de sécurité en composite.
Bout renforcé en TPU moulé.
Protection anti-perforation sans métal.
Semelle intermédiaire en EVA (Ethylène-Acétate de Vinyle).
Semelle d'usure en caoutchouc.
Semelle extérieure anti-dérapante SRC et résistante aux huiles et hydrocarbures.
Talon avec absorption des chocs.
Renfort moulé au talon.
Tige en microfibres.
Doublure en maille respirante qui évacue l'humidité, composée à 50 % de plastique PET issu du recyclage des bouteilles en plastique.
Résistante à l'abrasion.
Composition sans parties métalliques.
Antistatique et ESD.
Détails réfléchissants.
Semelle intérieure légère et respirante.
L'embout de sécurité est à présent en composite et remplace l'embout aluminium pour une chaussure 100 % sans métal.
Chaussure unisexe, taille 36 à 48.
pour voir vos prix et les stocks
semelle résistante aux hydrocarbures (ORO)
matériau de la doublure
matériau de la semelle intermédiaire
avec semelle intermédiaire
type d'embout de protection
avec embout de protection
chaussures de catégorie de sécurité selon ISO 20345: 2010
semelle résistante à la chaleur jusqu'à 300 ° C
traitement antibactérien
antistatique
pointure (Europe)
doublure
matériau de la partie supérieure
matériau principal
taille enfant
type
étanche à l’eau
couleur
avec plaque de protection anti-perforation
certifié ESD
finition ignifugée
type de fermeture
genre
haute visibilité (couleur)
sans métal
Multiple de vente
Code Douane