Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Baskets de Sécurité Basses Chelsea Evolution 2 S3 Taille 40, s'inspirant du trail, offrant légèreté et respirabilité pour un confort prolongé. Matières éco-responsables. Une meilleure absorption des chocs dû à l'embout de sécurité.
Baskets de Sécurité Basses Chelsea Evolution 2 S3 Taille 40 Des baskets de sécurité s'inspirant du monde du trail, offrant légèreté et respirabilité pour un confort prolongé sur tous vos chantiers.
Cette nouvelle version utilise du plastique PET issu du recyclage des bouteilles en plastique.
La semelle intérieure régule l'humidité, assure un amorti durable et idéal pour les utilisations à fort impact. Elle contient 20 % de matières issues des déchets de mousse post-production.
Légère et amortissante, la semelle intermédiaire offre un retour d'énergie de 50 % à chaque pas.
Embout de sécurité en composite.
Bout renforcé en TPU moulé.
Protection anti-perforation sans métal.
Semelle intermédiaire en EVA (Ethylène-Acétate de Vinyle).
Semelle d'usure en caoutchouc.
Semelle extérieure anti-dérapante SRC et résistante aux huiles et hydrocarbures.
Talon avec absorption des chocs.
Renfort moulé au talon.
Tige en microfibres.
Doublure en maille respirante qui évacue l'humidité, composée à 50 % de plastique PET issu du recyclage des bouteilles en plastique.
Résistante à l'abrasion.
Composition sans parties métalliques.
Antistatique et ESD.
Détails réfléchissants.
Semelle intérieure légère et respirante.
L'embout de sécurité est à présent en composite et remplace l'embout aluminium pour une chaussure 100 % sans métal.
Chaussure unisexe, taille 36 à 48.
pour voir vos prix et les stocks
matériau principal
taille enfant
genre
haute visibilité (couleur)
avec plaque de protection anti-perforation
certifié ESD
Finition ignifugée
type de fermeture
sans métal
Type
Traitement antibactérien
étanche à l’eau
antistatique
Couleur
pointure (Europe)
semelle résistante à la chaleur jusqu'à 300 ° C
semelle résistante aux hydrocarbures (ORO)
matériau de la semelle intermédiaire
avec semelle intermédiaire
matériau de la doublure
type d'embout de protection
avec embout de protection
doublure
matériau de la partie supérieure
Multiple de vente
Code Douane