Visseuse à choc sans fil 18 V sans batterie et chargeur

Main media

Visseuse à choc sans fil 18 V sans batterie et chargeur : une vitesse de perçage plus rapide jusqu'à 3600 tr/min et 4300 cps/min. L'utilisateur peut choisir jusqu'à 4 vitesses et de couple différents pour plus de polyvalence.

 
 

Détails du produit

Visseuse à choc sans fil 18 V sans batterie et chargeur Vitesse de perçage plus rapide jusqu'à 3600 tr/min et 4300 cps/min.
Moteur POWERSTATETM sans charbon pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance.
REDLINKPLUSTM : nouvelle technologie offrant une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, permettant des performances et une autonomie nettement améliorées.
DRIVE CONTROL : permet à l'utilisateur de choisir entre 4 réglages de vitesse et de couple différents pour plus de polyvalence. Indicateur de charge.
Poignée ergonomique Softgrip pour une prise en main parfaite.
Clip ceinture en métal.
Porte-embout magnétique.
Éclairage LED intégré pour une meilleure visibilité.
Tension accu interchangeable (V) : 18.
Poids avec batterie (kg) : 1.7.
Sans batterie ni chargeur.
Livrée avec son coffret de transport HD BOX clipsable et empilable.

Spécificités techniques

Boulonneuse à chocs (sans fil)

avec chargeur

Non

nombre d'accus fournis

0

valeur d’émission de vibrations ah (serrage de vis et écrous de taille max.)

23.23 m/s²

poids sans batterie

1.5 kg

vitesse de rotation au ralenti

3900...3900 1/min

adapté au diamètre de vis

16...16 mm

nombre d'impacts

4400 1/min

insertion d'outils

1/4 pouce interne hexagonal

couple de rotation max.

226 Nm

poids, bloc d'accus inclus

1.7 kg

capacité d'accu

0 Ah

longueur

113 mm

largeur

1.5 mm

tension nominale

18 V

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.