Mureva EVlink - Prise courant 2P+T renforcée pour VE - IP66 IK08 - gris

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type broche de contact de protection
  • Couleur anthracite

Mureva EVlink - Prise de courant 2P+T renforcée - IP66 IK08 - pour véhicule électrique - avec indicateur de charge - avec patère intégrée - compatible Wiser - 16A 250VCA - 2,5 mm² - presse-étoupe inclus - gris RAL 7016

 
 

Détails du produit

Cette prise renforcée 16A / 250 V, étanche IP66 et robuste IK08, permet de recharger un véhicule électrique ou hybride rechargeable. Limitant les échauffements, elle offre de nombreuses fonctionnalités pratiques. Pour une recharge en sécurité, elle propose un support de câble intégré, un indicateur lumineux et est connectable au système de gestion de l'énergie du logement Wiser pour être pilotée (nécessite une passerelle). Elle ne requiert pas d'habilitation IRVE pour être installée. Son design tendance gris anthracite inspiré de la forme des bornes kilométriques françaises sublimera votre installation intérieure ou extérieure ! MUR36014 est un produit complet livré prêt à l'emploi : boitier saillie avec entrées de câbles, prise renforcée 2P+T à éclipses, clapet transparent avec icône, support de câble avec crochets, presse étoupe et bouchons. Il est recommandé d'installer cette prise renforcée sur une ligne dédiée et protégée par un disjoncteur différentiel dans le tableau électrique. Cette prise renforcée permet une grande ergonomie de câblage lors de l'installation. Un gabarit de perçage, inclus dans le packaging, facilite le perçage des 8 trous : 4 pour le boitier et 4 pour le support de câble (vis non fournies). Le boitier possède 3 entrées de câbles : haut, bas, arrière. Le presse étoupe fourni garantit l'IP66. Le mécanisme de la prise, à connexion à vis (3x2,5mm²), se clipse et se déclipse sans outil dans une zone étanche complète brevetée. Son clapet se fixe à l'aide de 4 vis filetées métalliques (fournies et imperdables) assurant une robustesse et étanchéité durables dans le temps. Des bouchons sont fournis pour parfaire l'installation du support. Ce produit est certifié 8A VE (NF C 61-314) et homologué 16A renforcée (IEC 60884-1). Il est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement et présente une fiche PEP. Mureva EVlink propose une variante avec clé pour limiter manuellement l'accès à la prise et une variante en kit avec disjoncteur différentiel pour faciliter votre achat et limiter les risques d'erreurs. Pour des recharges rapides, choisissez les bornes EVlink Home, EVlink Home Smart et EVlink ProAC de Schneider Electric ! Les prises renforcées Mureva EVlink allient facilité d'installation, praticité, et évolutivité. Pour la recharge lente des voitures électriques, elle vous offre la simplicité d'une prise, l'intelligence en plus ! Développée autour de la gamme reconnue Mureva Styl, les prises renforcées Mureva Styl et EVlink sont idéales pour la recharge de véhicules électriques qui parcourent jusqu'à 50 km par jour et pour toutes les hybrides rechargeables. Schneider Electric propose toute une solution de produits connectées Wiser, ainsi que de nombreux produits étanches et robustes pour compléter votre installation : Mureva Styl, Mureva Tubes, Mureva Box, Murafix, Instaclips et Instacables, …
L'utilisation d'un véhicule électrique nécessite de disposer de points de recharge sûre et simple. Fonction de l'endroit a équiper, ils permettent une utilisation privée ou partagée qui nécessitant un contrôle d'accès. De plus, les offres actuelles permettent une connexion à internet afin de les repérer sur une carte et si possible les réserver.
Schneider Electric à conçu les bornes de charge EVlink pour répondre au mieux à ces exigences. Elles s'installent sur tout type d'installation domestique, neuve ou existante, mono ou triphasée pour une installation en intérieur et en extérieur dans un coffret de protection étanche.
- Sécurité : la recharge d'un véhicule libère un fort courant -16 A ou 32 A - à travers une prise pendant 6 à 8 heures.
La borne domestique a été conçue pour supporter ces conditions particulièrement sévères sans échauffement et donc
sans risque d'incendie.
- Confort : installée de façon idéale, à pr

Evlink

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85366990

Gamme

Evlink

Prise de courant

conforme selon UK Building Regulations (partie M)

Non

pour « conditions difficiles » (selon VDE)

Oui

traitement antibactérien

Non

type de contact de protection

rond

avec haut-parleur bluetooth intégré

Non

finition métallique

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

avec répéteur de signal Wi-Fi

Non

nombre de pôles coupés (plats)

0

nombre de pôles coupés (ronds)

2

compatible IFTTT

Non

avec éclairage d'orientation

Non

avec éclairage fonctionnel

Non

nombre de prises commutables

1

profondeur d'appareil

72.6 mm

hauteur d'appareil

212 mm

largeur d'appareil

134.4 mm

adapté à la classe de protection (IP)

IP66

repiquage possible

Non

avec microfusible

Non

finition de la surface

mat

transparent

Non

pôle neutre sectionné simultanément

Oui

IK

IK08

numéro RAL (équivalent)

7016

impression/marquage

degré de protection (IP)

type de fixation

fixation avec vis

Matériau

plastique

encastrement isolé

Non

protection différentielle

Oui

protection contre les surtensions

Non

prise inclinée ou inclinable

Non

qualité du matériau

autre

mécanisme d'éjection

Non

Zone de texte/surface d'inscription

Non

avec dispositif on/off

Oui

fréquence

50...60 Hz

avec eclips / protection enfant

Oui

nombre de phases

1

avec voyant indicateur

Oui

Traitement de surface

non traité

type de connexion

borne à vis

avec volet de protection

Oui

verrouillable

Non

sans halogène

Oui

Modèle type

broche de contact de protection

Couleur

anthracite

Type de pose

saillie

tension nominale

230 V

Intensité

16 A

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.