Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Mureva EVlink - Prise de courant 2P+T renforcée avec verrouillage clé - IP66 IK08 - pour véhicule électrique - avec indicateur de charge - avec patère intégrée - compatible Wiser - 16A 250VCA - 2,5 mm² - presse-étoupe inclus - gris RAL 7016
Cette prise renforcée 16A / 250 V à verrouillage à clé, étanche IP66 et robuste IK08, permet de recharger un véhicule électrique ou hybride rechargeable. Limitant les échauffements, elle offre de nombreuses fonctionnalités pratiques. Pour une recharge en sécurité, elle propose un support de câble intégré, un indicateur lumineux, un accès par clé et est connectable au système de gestion de l'énergie du logement Wiser pour être pilotée (nécessite une passerelle). Elle ne requiert pas d'habilitation IRVE pour être installée. Son design tendance gris anthracite inspiré de la forme des bornes kilométriques françaises sublimera votre installation intérieure ou extérieure ! MUR36015 est un produit complet livré prêt à l'emploi : boitier saillie avec entrées de câbles, prise renforcée 2P+T à éclipses, clapet transparent avec icône et verrou, 2 clés, support de câble avec crochets, presse étoupe et bouchons. Il est recommandé d'installer cette prise renforcée sur une ligne dédiée et protégée par un disjoncteur différentiel dans le tableau électrique. Cette prise renforcée permet une grande ergonomie de câblage lors l'installation. Un gabarit de perçage, inclus dans le packaging, facilite le perçage des 8 trous : 4 pour le boitier et 4 pour le support de câble (vis non fournies). Le boitier possède 3 entrées de câbles : haut, bas, arrière. Le presse étoupe fourni garantit l'IP66. Le mécanisme de la prise, à connexion à vis (3x2,5mm²), se clipse et se déclipse sans outil dans une zone étanche complète brevetée. Son clapet se fixe à l'aide de 4 vis filetées métalliques (fournies et imperdables) assurant une robustesse et étanchéité durables dans le temps. Des bouchons sont fournis pour parfaire l'installation du support. Ce produit est certifié 8A VE (NF C 61-314) et homologué 16A renforcée (IEC 60884-1). Il est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement et présente une fiche PEP. Mureva EVlink propose une variante simple sans clé et une variante en kit avec disjoncteur différentiel pour faciliter votre achat et limiter les risques d'erreurs. Pour des recharges rapides, choisissez les bornes EVlink Home, EVlink Home Smart et EVlink ProAC de Schneider Electric ! Les prises renforcées Mureva EVlink allient facilité d'installation, praticité, et évolutivité. Pour la recharge lente des voitures électriques, elle vous offre la simplicité d'une prise, l'intelligence en plus ! Mureva EVlink propose une variante simple sans clé et une variante en kit avec disjoncteur différentiel pour faciliter votre achat et limiter les risques d'erreurs. Développée autour de la gamme reconnue Mureva Styl, les prises renforcées Mureva Styl et EVlink sont idéales pour la recharge de véhicules électriques qui parcourent jusqu'à 50 km par jour et pour toutes les hybrides rechargeables. Schneider Electric propose toute une solution de produits connectées Wiser, ainsi que de nombreux produits étanches et robustes pour compléter votre installation : Mureva Styl, Mureva Tubes, Mureva Box, Murafix, Instaclips et Instacables, …
L'utilisation d'un véhicule électrique nécessite de disposer de points de recharge sûre et simple. Fonction de l'endroit a équiper, ils permettent une utilisation privée ou partagée qui nécessitant un contrôle d'accès. De plus, les offres actuelles permettent une connexion à internet afin de les repérer sur une carte et si possible les réserver.
Schneider Electric à conçu les bornes de charge EVlink pour répondre au mieux à ces exigences. Elles s'installent sur tout type d'installation domestique, neuve ou existante, mono ou triphasée pour une installation en intérieur et en extérieur dans un coffret de protection étanche.
- Sécurité : la recharge d'un véhicule libère un fort courant -16 A ou 32 A - à travers une prise pendant 6 à 8 heures.
La bo
Evlink
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
avec éclairage fonctionnel
avec éclairage d'orientation
Qualité du matériau
nombre de prises commutables
pour « conditions difficiles » (selon VDE)
profondeur d'appareil
Traitement antibactérien
avec répéteur de signal Wi-Fi
conforme selon UK Building Regulations (partie M)
Compatible avec Amazon Alexa
Pôle neutre sectionné simultanément
Finition de la surface
Compatible avec Google Assistant
avec haut-parleur bluetooth intégré
Matériau
mécanisme d'éjection
protection contre les surtensions
protection différentielle
prise inclinée ou inclinable
encastrement isolé
avec voyant indicateur
Zone de texte/surface d'inscription
Type de fixation
avec eclips / protection enfant
avec dispositif on/off
Avec volet de protection
Type de connexion
Traitement de surface
Numéro RAL (équivalent)
IK
nombre de pôles coupés (ronds)
nombre de pôles coupés (plats)
impression/marquage
Compatible avec Apple HomeKit
verrouillable
Tension nominale
repiquage possible
Transparent
finition métallique
Nombre de phases
Intensité
type de contact de protection
avec microfusible
Fréquence
Adapté à la classe de protection (IP)
largeur d'appareil
hauteur d'appareil
Compatible IFTTT
Couleur
Modèle type
Type de pose
Sans halogène