KERAMOS HUG nativ Radiateur salle de bains 1000W Céramique marbre blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance d'entrée max. chauffage 1000 W
  • avec ventilateur Non
  • couleur blanc
ICON

KERAMOS HUG nativ Vertical 1000 W Marbre blanc -Radiateur connecté déco design pour salle de bains en céramique - barre de séchage intégrée-chaleur douce et inertie optimisée-fonctions avancées d'économies d'énergie

 
 

Détails du produit


KERAMOS nativ* en version salle de bains, équipé de 2 barres de séchage et fonctions de réglage spéciales "séchage".
Pour les grandes salles de bains pièces à vivre qui ont besoin d'un véritable radiateur et de fonctionnalités de séchage.
Une proportion idéale pour ce modèle vertical : 1,65 m de hauteur pour une faible largeur de 45 cm , propose une élégante et confortable surface d'échange et de séchage sans encombrer l'espace.
Les 3 finitions décoratives présentent une exceptionnelle résistance à l'usure et à l"humidité.
Terre de mars, un effet rouillé oxydé.
Marbre blanc qui reprend les veinages du véritable marbre.
Blanc ardoise un blanc très structuré.
Nouvelle interface de réglage nativ avec son écran graphique couleur, sa connectivité** simplifiée et ses nouvelles fonctions d'économies d'énergie. A noter la fonction d'auto-effacement des heures de pointes pour un usage responsable de l'électricité.*

Keramos nativ hug

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Keramos nativ hug

Code Douane

85162991

Multiple de vente

1

Sèche-serviettes (électrique)

forme du cadre

droit

commande à distance possible

Oui

indicateur de consommation

Oui

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

gestion via application

Oui

puissance d'entrée max. chauffage

1000 W

Classe de protection (IP)

IP24

auto-apprentissage

Oui

fréquence de la tension d’alimentation

50...60 Hz

Tension d'alimentation

220...240 V

avec ventilateur

Non

matériau

autre

programmable

Oui

poids

37.5 kg

avec minuterie

Oui

avec détecteur de mouvement

Oui

profondeur

194 mm

hauteur

1650 mm

largeur

450 mm

couleur

blanc

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.