Radiateur pour salle de bains : design et connecté à façade active en céramique haute performance : double effet : inertie pilotée et chaleur douce
KERAMOS nativ* en version salle de bains, équipé de 2 barres de séchage et fonctions de réglage spéciales "séchage".
Pour les grandes salles de bains pièces à vivre qui ont besoin d'un véritable radiateur et de fonctionnalités de séchage.
Une proportion idéale pour ce modèle vertical : 1,65 m de hauteur pour une faible largeur de 45 cm, propose une élégante et confortable surface d'échange et de séchage sans encombrer l'espace.
Les 3 finitions décoratives présentent une exceptionnelle résistance à l'usure et à l"humidité.
Terre de mars, un effet rouillé oxydé.
Marbre blanc qui reprend les veinages du véritable marbre.
Blanc ardoise un blanc très structuré.
Nouvelle interface de réglage nativ avec son écran graphique couleur, sa connectivité** simplifiée et ses nouvelles fonctions d'économies d'énergie. A noter la fonction d'auto-effacement des heures de pointes pour un usage responsable de l'électricité.*
* pour en savoir plus, voir KERAMOS nativ
**passerelle intuis connect with Netatmo en option.
ECONOMIES :
-Puisque chaque dégré en moins c'est 7% d'économie.
KERAMOS HUG nativ présente les fonctionnalités d'économie d'énergie les plus avancées recommandées dans le cadre des CEE (certificats d'économie d'energie) et des rénovations DPE. NOUVELLE Interface nativ
•Ecran graphique couleur avec sélecteur de mode
•Synchronisation entre appareil nativ.
•Mode de programmation en degré
•Précision de réglage au 10ème de degré.
•CA certifié de 0,1
•Indicateur comportemental.
•Détecteur d'absence rétractable
•Planning auto- adaptif.
•Détection de fenêtre ouverte.
•Fonctions bailleurs chambres d'hôtes et hôtellerie : verrouillage des commandes par code pin et encadrement de consigne.
•Étalonnage de la température .
•Programmation journalière et hebdomadaire.
•.Fil pilote 6 ordresFonctions salles de bains
•Mise en marche temporisée de 15 minutes à 2 heures.
Keramos nativ hug