Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Radiateur sèche-serviettes connecté KERAMOS HUG nativ Vertical 1000 W Terre de mars - Gamme intuis signature en céramique - barre de séchage intégrée - chaleur douce et inertie optimisée - fonctions avancées d'économies d'énergie
KERAMOS nativ* en version salle de bains, équipé de 2 barres de séchage et fonctions de réglage spéciales "séchage".
Pour les grandes salles de bains pièces à vivre qui ont besoin d'un véritable radiateur et de fonctionnalités de séchage.
Une proportion idéale pour ce modèle vertical : 1,65 m de hauteur pour une faible largeur de 45 cm , propose une élégante et confortable surface d'échange et de séchage sans encombrer l'espace.
Les 3 finitions décoratives présentent une exceptionnelle résistance à l'usure et à l"humidité.
Terre de mars, un effet rouillé oxydé.
Marbre blanc qui reprend les veinages du véritable marbre.
Blanc ardoise un blanc très structuré.
Nouvelle interface de réglage nativ avec son écran graphique couleur, sa connectivité** simplifiée et ses nouvelles fonctions d'économies d'énergie. A noter la fonction d'auto-effacement des heures de pointes pour un usage responsable de l'électricité.*
Keramos nativ hug
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Forme du cadre
Commande à distance possible
Détection d'ouverture de fenêtre
Indicateur de consommation
Gestion via application
Puissance d'entrée max. chauffage
Classe de protection (IP)
Auto-apprentissage
Fréquence de la tension d’alimentation
Tension d'alimentation
Avec ventilateur
Matériau
Programmable
Avec minuterie
Avec détecteur de mouvement
Poids
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Classe électrique