Radiateur de salle de bains design et connecté, à façade active en glace de verre trempé et soufflerie intégrée
Campaverbains valorise les qualités thermiques et décoratives de la glace de verre épais de 8mm, dans un élégant format de hauteur 1,3 m pour une largeur de seulement 37 cm. Cet élégant appareil intègre une barre de séchage design et fonctionnelle.
Une puissance de 1500W, répartie entre 700W chaleur douce et enveloppante émise par la glace de verre et les 800 W apporté par la soufflerie intégrée pour les montées en température instantanées. Campaverbains convient aux salles de bains jusqu'à 10 m2.
Chaque radiateur est un élément de décoration d'intérieure à part entière la gamme se décline en 3 types de finitions verre brillantes. Reflet, Noir Astrakan, Blanc Lys.
Nouvelle interface utilisateur «nativ» avec écran graphique couleur et bouton de navigation rotatif. Connecté* grâce à l'application INTUIS CONNECT with Netatmo* et ses fonctions avancées d'économies d'énergie
*passerelle de connexion INTUIS CONNECT en option
ECONOMIES :
Puisque chaque dégré en moins c'est 7% d'économie. CAMPAVER BAINS présente les fonctionnalités d'économie d'énergie les plus avancées recommandées dans le cadre des CEE (certificats d'économie d'energie) et des rénovations DPE. NOUVELLE Interface nativ
•Ecran graphique couleur avec sélecteur de mode
•Synchronisation entre appareil nativ.
•Mode de programmation en degré
•Précision de réglage au 10ème de degré.
•CA certifié de 0,1
•Indicateur comportemental.
•Détecteur d'absence rétractable
•Planning auto- adaptif.
•Détection de fenêtre ouverte.
•Fonctions bailleurs chambres d'hôtes et hôtellerie : verrouillage des commandes par code pin et encadrement de consigne.
•Étalonnage de la température .
•Programmation journalière et hebdomadaire.
• Fil pilote 6 ordresFonctions salles de bains
•Mise en marche de la soufflerie 800W temporisée de 15 minutes à 2 heures.
Campaver bains nativ