Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Radiateur connecté Calidoo nativ - horizontal - 750W - blanc satiné - Inertie fonte et triple élements chauffants - optimisation des apports gratuits - priorité façade - auto effacement période de pointe - Fonctions d'économies avancées
Pendant les périodes de douceurs, Calidoo privilégie le mode réactif qui n'utilise que 40% de la puissance, pour mieux tenir compte des apports gratuits qui peuvent couvrir jusqu'à 30% des besoins de chaleur.
En période de grands froids grâce à l'auto-effacement Calidoo nativ réduit sa consommation de 60% pendant les heures de pointes, sans compromettre le niveau de confort grâce à la réserve de chaleur préalablement accumulée par le bloc de fonte.
Priorité à la façade chaude pour une permanence de la chaleur ressentie en toutes saisons.
Un design contemporain disponible dans tous les formats, horizontaux, verticaux et plinthes. Existe en 2 niveaux de finition à l'aspect légèrement structuré : Bicolore façade blanc satiné lisse et fond anthracite et Gris anthracite intégral.
Calidoo nativ
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Sortie d'air
Commande à distance possible
Matériau de la façade
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Nombre d'ordres (fil pilote)
Détection d'ouverture de fenêtre
Indicateur de consommation
À huile/fluide
Gestion via application
Classe de protection (IP)
Auto-apprentissage
Fréquence de la tension d’alimentation
Tension d'alimentation
Sens de montage
Raccordement électrique
Avec détecteur de présence
Matériau du corps de chauffe
Programmable
Mode hors-gel
Coupe-circuit anti-surchauffe
Capacité de chauffage
Poids
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Classe électrique
Type de pose