Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Gilet chauffant noir taille unique. Il s'adapte à toutes les tailles et toutes les morphologies. Idéal pour l'utilisation avec un vêtement personnalisé. Favorise la circulation sanguine et soulage les douleurs musculaires.
Gilet chauffant ultra léger et respirant pour le confort en hiver
Découvrez notre gilet chauffant ultra léger et respirant, idéal pour vous maintenir au chaud en hiver. Doté de trois réglages de chaleur, ce gilet offre une chaleur rapide pour votre poitrine et votre dos en quelques secondes. Il est recommandé de le porter par-dessus un tee-shirt ou un vêtement thermique, évitant tout contact direct avec la peau.
Caractéristiques principales :
Batterie externe mini 5V/2A incluse, rechargeable par USB
Jusqu'à 4 heures d'autonomie avec recharge rapide
Système de sécurité anti-court-circuit
Trois réglages de chaleur : basse, moyenne, élevée
Taille unique, convient à toutes les morphologies
Idéal pour compléter les équipements de protection individuelle (EPI)
Parfait avec des vêtements personnalisés
Réduit le risque de blessures liées au froid
Stimule la circulation sanguine et soulage les douleurs musculaires
Ce gilet chauffant offre un confort thermique durable lors des journées froides. Grâce à sa mini batterie externe 5V/2A rechargeable par USB, vous bénéficiez jusqu'à 4 heures de chaleur continue. Le système de sécurité intégré garantit une utilisation en toute sécurité.
Les trois niveaux de chaleur sont facilement réglables via un bouton sur le gilet ou avec la télécommande sans fil incluse, vous permettant d'ajuster la chaleur selon vos préférences. Ce gilet convient à toutes les morphologies et peut se porter par-dessus d'autres équipements de protection individuelle (EPI) ou avec des vêtements personnalisés.
En plus de vous maintenir au chaud, il réduit le risque de blessures liées au froid, améliore la circulation sanguine et soulage les douleurs musculaires. Prêt à vous accompagner dans toutes vos activités par temps froid, ce gilet vous assure un confort thermique exceptionnel.
pour voir vos prix et les stocks
matériau de l'enveloppe
Couleur de base
tension
avec thermostat
nombre de réglages de puissance
Multiple de vente
Code Douane