Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Découvrez notre veste polaire noire recyclée en taille M. Notre veste Oxford allie confort et durabilité. Parfaite pour affronter les températures fraîches avec style. Profitez d'un vêtement éco-responsable et tendance.
Veste polaire oxford noire recyclée - Taille M
Découvrez notre veste polaire Oxford noire, une pièce de vêtement confortable et éco-responsable en taille M. Cette veste polaire allie parfaitement le confort, la chaleur et la durabilité pour vous permettre de faire face aux températures fraîches avec style. Vous pouvez être à la fois tendance et respectueux de l'environnement.
Caractéristiques principales :
Composition : 100 % polyester, 251 g/m²
Tissu POLARTECH® 100 % Recyclé
Fermeture centrale YKK® avec protège-menton sur le devant
Poche poitrine avec fermeture zippée YKK®
Poches latérales avec fermeture zippée YKK®
Cette veste est fabriquée à partir de tissu POLARTECH® recyclé, ce qui en fait un choix éco-responsable pour ceux qui sont soucieux de l'environnement. Le tissu POLARTECH® est reconnu pour sa chaleur et sa respirabilité, vous offrant ainsi le confort nécessaire par temps froid.
La fermeture centrale YKK® avec protège-menton sur le devant vous permet de réguler la température et de bloquer le vent lorsque cela est nécessaire. De plus, la poche poitrine zippée YKK® et les poches latérales zippées YKK® offrent un espace pratique pour ranger vos petits objets essentiels en toute sécurité.
Cette veste polaire Oxford est polyvalente, que ce soit pour un usage quotidien, en tant que couche intermédiaire lors de journées très froides ou pour vos activités de plein air. Avec sa taille M, elle est conçue pour vous offrir un ajustement confortable et élégant.
Optez pour cette veste polaire Oxford noire recyclée pour rester au chaud tout en adoptant un style éco-responsable. Elle est également dotée de pictogrammes EPI (Équipement de Protection Individuelle), vous garantissant une qualité conforme aux normes de sécurité.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
genre
avec bandes réfléchissantes
haute visibilité (couleur)
taille (US/CA)
lavable en machine
protection contre l'eau / l'humidité selon EN 342
type de capuche
résiste aux coupures
taille enfant
imperméabilisé
coupe du vêtement
jetable
certifié pour les arcs électriques parasites
Finition ignifugée
type de fermeture
isolé thermiquement
Matériau
finition antistatique
étanche à l’eau
Modèle type
Couleur