Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Découvrez notre veste polaire noire recyclée en taille XXL. Notre veste Oxford allie confort et durabilité. Parfaite pour affronter les températures fraîches avec style. Profitez d'un vêtement éco-responsable et tendance.
Veste polaire Oxford noire recyclée - Taille XXL
Découvrez notre veste polaire Oxford noire en taille XXL, une pièce de vêtement qui allie confort, durabilité et éco-responsabilité. Cette veste est le choix parfait pour affronter les températures fraîches avec style, tout en contribuant à préserver notre environnement.
Caractéristiques principales :
Composition : 100 % polyester, 251 g/m²
Tissu POLARTECH® 100 % recyclé
Fermeture centrale YKK® avec protège-menton sur le devant
Poche poitrine avec fermeture zippée YKK®
Poches latérales avec fermeture zippée YKK®
La veste polaire Oxford est conçue pour offrir un confort optimal, que ce soit portée seule ou comme couche intermédiaire lors des journées les plus froides. Sa composition en 100 % polyester et son tissu POLARTECH® recyclé garantissent chaleur et durabilité, tout en réduisant votre empreinte environnementale.
La fermeture centrale YKK® avec protège-menton sur le devant vous permet de réguler la température en fonction des conditions météorologiques, vous protégeant du vent froid. De plus, la poche poitrine zippée YKK® et les poches latérales zippées YKK® offrent un espace pratique pour ranger vos petits objets essentiels en toute sécurité.
Que vous soyez en ville ou en pleine nature, cette veste polaire est un choix polyvalent qui vous gardera au chaud tout en préservant la planète. Sa taille XXL offre un ajustement confortable et élégant pour toutes vos activités.
Optez pour la veste polaire Oxford noire recyclée en taille XXL pour rester au chaud avec style, tout en faisant un geste pour la planète. Elle est également équipée de pictogrammes EPI (Équipement de Protection Individuelle), garantissant une qualité conforme aux normes de sécurité.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
lavable en machine
protection contre l'eau / l'humidité selon EN 342
type de capuche
résiste aux coupures
taille enfant
genre
avec bandes réfléchissantes
haute visibilité (couleur)
taille (US/CA)
imperméabilisé
coupe du vêtement
jetable
certifié pour les arcs électriques parasites
Finition ignifugée
type de fermeture
isolé thermiquement
Matériau
finition antistatique
étanche à l’eau
Modèle type
Couleur