Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Découvrez notre pantalon de travail femme Luna BRZ noir en taille 40. Confortable et résistant, il est conçu spécialement pour les femmes. Avec son design élégant et fonctionnel, ce pantalon offre une tenue professionnelle et pratique.
Pantalon de Travail Femme Luna BRZ Noir Taille 40 Sa coupe moderne et sa conception en matières extensibles en font un pantalon ultra confortable et ultra technique pour les professionnelles exigeantes. Composition : Tissu principal : 94 % polyamide, 6 % élasthanne - 244 g/m². Tissu secondaire : 68 % coton, 32 % polyester - 235 g/m². Tissu de renforcement Cordura® sur les genoux : 100 % polyamide - 220 g/m².
Tissu extensible 4 directions.
Tissu léger.
Fermeture éclair YKK®.
Genoux articulés pour une mobilité optimale.
Poche cuisse à plusieurs compartiments avec fermeture.
Poche mètre en tissu de renforcement Cordura®.
Poches genouillères articulées accessibles depuis l'extérieur.
Ceinture ergonomique pour plus de confort.
Large passant pour ceinture au milieu du dos pour plus de stabilité et de solidité.
Entrejambe à soufflet pour une plus grande liberté de mouvement.
Boucle pour porte-badge.
Boutons en métal recouverts de plastique.
Ouverture de ventilation sur la couture latérale. La position de la genouillère peut être ajustée de +/- 5 cm pour une mobilité optimale.
Bas des jambes ajustables par boutons pressions.
Possibilité d'agrandir la longueur des jambes de 5 cm.
Multiple de vente
type de longueur
poids du matériau
waders/cuissardes
pantalon à bretelles
taille
taille enfant
genre
haute visibilité (couleur)
avec bandes réfléchissantes
taille (US/CA)
jetable
coupe du vêtement
Finition ignifugée
certifié pour les arcs électriques parasites
type de fermeture
étanche à l’eau
finition antistatique
Matériau
Couleur