Découvrez nos baskets de sécurité Vivid Taille 40 ! Le design sportif des baskets Puma combiné aux caractéristiques techniques du monde professionnel. Les matériaux de nos chaussures sont respectueux de l'environnement.
Baskets de sécurité Vivid taille 40 : Style sportif et protection professionnelle
Découvrez nos baskets de sécurité Vivid en taille 40, offrant un design sportif inspiré des baskets Puma® et des caractéristiques techniques professionnelles. Nos chaussures sont respectueuses de l'environnement, utilisant des matériaux durables.
Caractéristiques principales :
Embout en fibre de verre pour protéger les orteils
Semelle intérieure en mousse recyclée et fibres de polyester résistantes
Semelle intérieure respirante et amortissante
Semelle anti-perforation souple avec fibres de polyester recyclées
Semelle anti-perforation isolante et haute absorption d'humidité
Semelle intermédiaire en EVA micro-bulles pour un amorti exceptionnel
Semelle extérieure résistante à la chaleur jusqu'à 300°C
Semelle Extérieure SRC antidérapante résistante aux huiles et hydrocarbures
Talon extérieur renforcé pour une grande durabilité
Tige en partie fabriquée avec des fibres de polyester recyclées
Tige souple, respirante, légère et résistante à l'usure
Doublure respirante maaintenant une température confortable
Sans parties métalliques pour éviter les désagréments
Baskets antistatiques et ESD pour environnements sensibles
Doublure en nylon respirable pour une optimal respirabilité
Passant facilitant le chaussage
Convient à diverses morphologies, unisexe
Nos baskets de sécurité Vivid combinent style sportif, protection professionnelle, confort et durabilité. Peu importe votre secteur d'activité, elles assurent votre confort, sécurité et respect de l'environnement grâce à l'utilisation de matériaux recyclés.
pour voir vos prix et les stocks
antistatique
pointure (Europe)
résistance au glissement selon ISO 20344: 2010
matériau de la semelle intermédiaire
chaussures de catégorie de sécurité selon ISO 20345: 2010
semelle résistante à la chaleur jusqu'à 300 ° C
avec semelle intermédiaire
avec semelle intérieure amovible
matériau de la doublure
genre
haute visibilité (couleur)
matériau de la partie supérieure
type d'embout de protection
avec embout de protection
doublure
matériau principal
taille enfant
avec plaque de protection anti-perforation
certifié ESD
couleur
type de fermeture
sans métal
type
étanche à l’eau
Multiple de vente