Baskets de sécurité basses Vivid S1P Taille 45

Main media

Découvrez nos baskets de sécurité Vivid Taille 45 ! Le design sportif des baskets Puma combiné aux caractéristiques techniques du monde professionnel. Les matériaux de nos chaussures sont respectueux de l'environnement.

 
 

Détails du produit

Baskets de sécurité Vivid taille 45 : Style sportif et protection professionnelle
Découvrez nos baskets de sécurité Vivid en taille 45, offrant un design sportif inspiré des baskets Puma® et des caractéristiques techniques professionnelles. Nos chaussures sont respectueuses de l'environnement, utilisant des matériaux durables.
Caractéristiques principales :
Embout en fibre de verre pour protéger les orteils
Semelle intérieure en mousse recyclée et fibres de polyester résistantes
Semelle intérieure respirante et amortissante
Semelle anti-perforation souple avec fibres de polyester recyclées
Semelle anti-perforation isolante et haute absorption d'humidité
Semelle intermédiaire en EVA micro-bulles pour un amorti exceptionnel
Semelle extérieure résistante à la chaleur jusqu'à 300°C
Semelle Extérieure SRC antidérapante résistante aux huiles et hydrocarbures
Talon extérieur renforcé pour une grande durabilité
Tige en partie fabriquée avec des fibres de polyester recyclées
Tige souple, respirante, légère et résistante à l'usure
Doublure respirante maaintenant une température confortable
Sans parties métalliques pour éviter les désagréments
Baskets antistatiques et ESD pour environnements sensibles
Doublure en nylon respirable pour une optimal respirabilité
Passant facilitant le chaussage
Convient à diverses morphologies, unisexe
Nos baskets de sécurité Vivid combinent style sportif, protection professionnelle, confort et durabilité. Peu importe votre secteur d'activité, elles assurent votre confort, sécurité et respect de l'environnement grâce à l'utilisation de matériaux recyclés.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chaussure de sécurité

antistatique

Oui

pointure (Europe)

45

chaussures de catégorie de sécurité selon ISO 20345: 2010

S1P

résistance au glissement selon ISO 20344: 2010

SRC

matériau de la semelle intermédiaire

plastique

avec semelle intermédiaire

Oui

semelle résistante à la chaleur jusqu'à 300 ° C

Oui

avec semelle intérieure amovible

Oui

matériau de la doublure

textile

genre

unisexe

haute visibilité (couleur)

Non

matériau de la partie supérieure

textile

matériau principal

caoutchouc

type d'embout de protection

fibre de verre

avec embout de protection

Oui

doublure

Oui

taille enfant

Non

avec plaque de protection anti-perforation

Oui

certifié ESD

Oui

type de fermeture

lacets

sans métal

Oui

type

chaussure

étanche à l’eau

Non

couleur

noir

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.