Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Découvrez notre pantalon multipoches Overmax noir en taille 40. Confortable et fonctionnel, il offre un espace de rangement pratique. Idéal pour les professionnels, ce pantalon allie style et utilité.
Pantalon multipoches overmax noir taille 40 : Confort et fonctionnalité au service des professionnels
Découvrez notre pantalon multipoches Overmax en noir, taille 40. Conçu pour offrir un confort exceptionnel et une grande fonctionnalité, ce pantalon est idéal pour les professionnels de divers secteurs. Il combine un style élégant avec une utilité pratique grâce à ses nombreuses poches.
Caractéristiques principales :
Tissu principal : Composé de 47 % de coton, 35 % de polyester et 18 % de Cordura® polyamide, avec un poids de 260 g/m². Ce mélange offre à la fois une résistance exceptionnelle et un confort optimal.
Stretch ultra résistant : La conception du pantalon garantit une durabilité accrue, tout en offrant un ajustement confortable pour une liberté de mouvement maximale.
Élastiques sur les côtés : Ils assurent un ajustement parfait à votre morphologie.
Deux poches cuisse plaquées avec de nombreux compartiments : Ces poches offrent un espace de rangement pratique pour vos outils, vos accessoires et autres petits objets essentiels.
Résistance à l'abrasion : Le pantalon est conçu pour résister à l'usure et à l'abrasion, ce qui le rend adapté aux environnements de travail exigeants.
Accroche clés insérée sous la ceinture à droite à l'avant : Vous pouvez ainsi garder vos clés à portée de main en toute sécurité.
Adapté au lavage industriel conformément à la norme ISO 15797 - 50 cycles : Ce pantalon est conçu pour résister aux rigueurs du lavage industriel, garantissant sa durabilité même après de nombreux lavages.
Le pantalon multipoches Overmax est à la fois élégant et fonctionnel, offrant un espace de rangement pratique pour les professionnels de divers secteurs. Sa résistance à l'usure et sa conception soignée en font un choix idéal pour ceux qui recherchent un pantalon de travail fiable et confortable.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
type de longueur
poids du matériau
waders/cuissardes
pantalon à bretelles
taille
genre
taille enfant
haute visibilité (couleur)
avec bandes réfléchissantes
jetable
coupe du vêtement
imperméabilisé
certifié pour les arcs électriques parasites
type de fermeture
étanche à l’eau
Matériau
Couleur