Pantalon multipoches Overmax noir taille 54

Main media

Découvrez notre pantalon multipoches Overmax noir en taille 54. Confortable et fonctionnel, il offre un espace de rangement pratique. Idéal pour les professionnels, ce pantalon allie style et utilité.

 
 

Détails du produit

Pantalon multipoches Overmax Noir Taille 54 Un pantalon de travail looké et hyper fonctionnel grâce à ses nombreuses poches pour accompagner les professionnels de l'industrie. Tissu principal : 47 % coton, 35% polyester, 18 % Cordura® polyamide - 260 g/m².
Stretch ultra résistant et confort extrême grâce à son mélange.
Elastiques côtés.
Deux poches cuisse plaquées avec de nombreux compartiments.
Résistance à l'abrasion.
Accroche clefs inséré sous la ceinture devant droit. Adapté au lavage industriel ISO 15797 - 50 cycles.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

62034311

Pantalon de travail

type de longueur

longue 1/1

poids du matériau

260 g/m²

taille

52...52

waders/cuissardes

Non

pantalon à bretelles

Non

taille enfant

Non

genre

homme

haute visibilité (couleur)

Non

avec bandes réfléchissantes

Non

certifié pour les arcs électriques parasites

Non

coupe du vêtement

coupe standard

jetable

Non

imperméabilisé

Non

type de fermeture

fermeture à glissière

étanche à l’eau

Non

matériau

tissu mélangé

couleur

noir

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.