Sac à dos outils à roulettes avec poignée télescopique

Main media

Caractéristiques principales

  • avec bandoulière Non
  • matériau textile
  • Modèle type sac

Découvrez le sac à dos à roulettes avec poignée télescopique, l'accessoire parfait pour professionnels. Transportez vos outils facilement, en toute commodité. Robuste et spacieux, il offre une solution pratique, ergonomique.

 
 

Détails du produit

Sac à dos outils à roulettes avec poignée télescopique Le sac à dos outils à roulettes facilitera tous vos déplacements!
Vous pourrez à la fois le porter sur le dos ou le faire rouler grâce à sa poignée télescopique et ses roulettes.
Le sac comprend un organiseur à outils 4 faces détachable et transportable, un rangement pour un PC portable, une poche pour son mètre ruban, un compartiment pour la bouteille d'eau et des poches sur le devant pour ranger les objets dont on a besoin facilement.
Il comprend également une couverture de protection à rabattre sur les roues quand vous portez le sac sur le dos. Cela vous évitera de vous salir le dos avec la poussière des roues. Matière : 600D polyester.
Capacité de charge maximum: 20 kg.
Dimensions: 340x190x520 (L x l x H en mm).
Poids: 4 kg.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Prix unitaire € HT

89,00 € /

P.
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Caisse/poche à outils

avec poignée télescopique

Oui

avec diviseur

Oui

avec serrure

Non

rouge de sécurité

Non

avec bandoulière

Non

enroulable

Non

avec mousse

Non

nombre total de compartiments

8

plateau amovible

Oui

étrier de cadenas

Non

matériau

textile

qualité du matériau

polyester

couleur

noir

profondeur

190 mm

hauteur

520 mm

Modèle type

sac

largeur

340 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

42021219

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.