NEW TRIA, module LED pour spot encastré, intérieur, rond, noir, LED, 11W

Main media

NEW TRIA, module LED pour spot encastré de plafond, intérieur, rond, noir, LED, 11 W, 1800-3000 K, IP 20, IRC 90, 70-700 lm, variateur en début de phase et en fin de phase, Dim-to-warm, aluminium

 
 

Détails du produit

Le produit NEW TRIA® est un module LED.
• Coloris : noir
• Matière principale : Aluminium
• Forme : ronde
• Flux lumineux : 700lm
• Puissance nominale : 11 W
• Durée de vie moyenne en heures : 50000
• IRC 90
• Classe de protection (EN 61140) : II
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 20
• Dimensions (H/Ø) : 3,9/5 cm)
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 1007422 / EAN 4024163277457
Découvrez l'éventail de possibilités des downlights encastrées NEW TRIA®, vos alliées absolues pour l'éclairage général et d'accentuation. Avec sa large palette de modules LED et de cadres de montage, NEW TRIA® s'adapte à tous les espaces et tous les besoins. Que vous souhaitiez créer une atmosphère agréable dans le salon ou apporter une luminosité efficace dans un grand espace de travail, NEW TRIA® vous propose le downlight idéal pour chaque projet.

New tria

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054239

Gamme

New tria

Module DEL (LED) pour intégration

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

F

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

efficacité lumineuse spécifique

63...63 lm/W

angle de rayonnement

60...60 °

flux lumineux

700...700 lm

puissance de la lampe

11...11 W

compatible IFTTT

Non

appareil externe requis

Non

adapté à une tension constante

Oui

adapté à un courant constant

Non

tension de lampe

220...240 V

adapté à l'éclairage général

Oui

Durée de vie

50000 h

nombre de LED

1

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

Classe de protection (IP)

IP20

tension de fonctionnement

220...240 V

adapté aux panneaux de signalisation

Non

adapté au trafic ferroviaire

Non

adapté aux dispositifs de signalisation à message variable

Non

adapté aux feux de circulation

Non

longueur

50 mm

Diamètre raccord

50 mm

type de tension

AC

flexible

Non

forme

autre

hauteur

39 mm

largeur

50 mm

couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.