NEW TRIA 95, collerette spot encastré, intérieur, carré, orientable, noir

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau aluminium
  • type d'accessoire/pièce détachée couvercle
  • couleur noir

NEW TRIA 95, collerette pour spot encastré de plafond, intérieur, carré, orientable, noir, IP 20, L : 11 cm, l : 11 cm, aluminium

 
 

Détails du produit

Le produit NEW TRIA® 95 est une collerette.
• Coloris : noir
• Matière principale : Aluminium
• Forme : carrée
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 20
• Dimensions (L/l/H) : (11/11/2,6 cm)
• Garantie : 2 ans
• Référence SLV 1007446 / EAN 4024163277211
Découvrez l'éventail de possibilités des downlights encastrées NEW TRIA®, vos alliées absolues pour l'éclairage général et d'accentuation. Avec sa large palette de modules LED et de cadres de montage, NEW TRIA® s'adapte à tous les espaces et tous les besoins. Que vous souhaitiez créer une atmosphère agréable dans le salon ou apporter une luminosité efficace dans un grand espace de travail, NEW TRIA® vous propose le downlight idéal pour chaque projet.

New tria

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires mécaniques pour luminaires

pièce détachée

Non

accessoire

Oui

transparent

Non

matériau

aluminium

longueur

110 mm

type d'accessoire/pièce détachée

couvercle

hauteur

26 mm

largeur

110 mm

couleur

noir

Info produit

Gamme

New tria

Multiple de vente

1

Code Douane

94059900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.